曜日別特売

単列円筒ころ軸受 300形

単列円筒ころ軸受 300形 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47278104N307M3580218000476
12,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278113N308M4090236700649
15,200
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278122N309M45100256300869
18,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278131N309MC345100256300869
18,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278147N310M501102756001110
21,200
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278156N310MC3501102756001110
21,200
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278174N312M601303148001780
30,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278183N312MC3601303148001780
30,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278201N313M651403343002170
36,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278217N313MC3651403343002170
36,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278226N314M701503540002670
43,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278235N314MC3701503540002670
43,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278244N315M751603738003200
51,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278253N315MC3751603738003200
51,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278262N316M801703936003850
63,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278287N317M851804134004530
78,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278296N317MC3851804134004530
78,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278305N318M901904332005310
97,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278314N318MC3901904332005310
97,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278323N318MCM901904332005310
97,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278332N319M952004530006090
110,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278341N319MC3952004530006090
110,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278357N320M1002154728007590
130,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278366N320MC31002154728007590
130,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278375N322MC311024050260010300
144,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278384N324MC312026055220012900
162,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278393N326MC313028058220017700
206,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278402N328MC314030062200021700
277,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278411N330MC315032065180025800
366,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278095N306M3072198500353
9,780
取扱い終了
返品不可
47278165N311M551202950001420
19,100
取扱い終了
返品不可
47278192N312MC4601303148001780
23,000
取扱い終了
返品不可
47278271N316MCM801703936003850
47,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする