曜日別特売

エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)

エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) - ニデックドライブテクノロジー

「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。
振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。
減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。
バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。
大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。
潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。
全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。
工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。

変速機タイプ遊星ギア取付方式フランジ取付タイプ延長軸出力フランジタイプTYPE3内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
適合モータ容量(W)
枠番
サイズ
定格トルク(N・m)
瞬時最大出力トルク(N・m)
回転速度(min-1[r.p.m])
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80628791VRGS-11B60P-8AG811100B60P□602.16.3273-
80,000
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
返品不可
80628825VRGS-11B60P-14BM1411200B60P□605.4616.4273-
80,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
80628843VRGS-11B60P-14BK1411200B60P□605.4616.4273-
80,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80628861VRGS-11C90-14BK1411400C90□9011.534.4273-
92,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80628895VRGS-11C90-14BM1411400C90□9011.534.4273-
92,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
80628913VRGS-11C90-19DC1911750C90□9023.169.3273-
92,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
80628931VRGS-21B60P-14BK1421200B60P□601228.8143-
80,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80628956VRGS-21B60P-14BM1421200B60P□601228.8143-
80,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
80628974VRGS-21C90-14BK1421400C90□9023.570.6143-
92,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
80629001VRGS-21C90-14BM1421400C90□9023.570.6143-
92,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
80629026VRGS-21D120-19DC1921750D120□12042.1126143-
127,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
80629044VRGS-5B60P-8AG85100B60P□600.9862.96600-
65,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
80629114VRGS-5B60P-14BM145400B60P□605.616.8600-
65,000
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
返品不可
80629132VRGS-5B60P-14BK145400B60P□605.616.8600-
65,000
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
返品不可
80629166VRGS-5C90-19DC195750C90□9010.330.8600-
77,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80629184VRGS-9C90-19DC199750C90□9019.358333-
77,000
76,980
84,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
80629071VRGS-5B60P-14BM145200B60P□602.557.646000.1331
59,000
取扱い終了
返品不可
80629096VRGS-5B60P-14BK145200B60P□602.557.646000.1331
59,000
取扱い終了
返品不可
47279014VRGS-11B60P-100-T311100B60P□602.16.32730.0764
72,000
取扱い終了
47279023VRGS-11B60P-200-T311200B60P□605.4616.42730.155
72,000
取扱い終了
47279032VRGS-11C90-400-T311400C90□9011.534.42730.437
83,000
取扱い終了
47279041VRGS-11C90-750-T311750C90□9023.169.32730.708
83,000
取扱い終了
47279057VRGS-21B60P-200-T321200B60P□601228.81430.126
73,000
取扱い終了
47279066VRGS-21C90-400-T321400C90□9023.570.61430.335
83,000
取扱い終了
47279075VRGS-21D120-750-T321750D120□12042.11261431.45
115,000
取扱い終了
47279084VRGS-5B60P-100-T35100B60P□600.9862.966000.055
59,000
取扱い終了
47279093VRGS-5B60P-200-T35200B60P□602.557.646000.1331
59,000
取扱い終了
47279102VRGS-5B60P-400-T35400B60P□605.616.86000.133
59,000
取扱い終了
47279111VRGS-5C90-750-T35750C90□9010.330.86000.881
70,000
取扱い終了
47279127VRGS-9C90-750-T39750C90□9019.3583330.667
70,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80629071VRGS-5B60P-14BM1480629114VRGS-5B60P-14BM14VRGS-5B60P-14BM14 エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジー 80629114エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)ニデックドライブテクノロジー1個
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました。
80629096VRGS-5B60P-14BK1480629132VRGS-5B60P-14BK14VRGS-5B60P-14BK14 エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジー 80629132エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)ニデックドライブテクノロジー1個
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする