曜日別特売

トラクションドライブ NRXシリーズ(遊星/親子減速機付)

トラクションドライブ NRXシリーズ(遊星/親子減速機付) - ニデックドライブテクノロジー

定トルク定馬力中間特性
今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。
NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。
今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。
変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。

電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
取付方式
適合モータ容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47280432NRXMK-200B-G3M-200V3ベース付横形200
398,000
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
47280441NRXM-60-G3M-200V3ベース取付横形60
188,000
取扱い終了
47280457NRXM-60-G5M-200V5ベース取付横形60
188,000
取扱い終了
47280466NRXM-90-G3M-200V3ベース取付横形90
188,000
取扱い終了
47280475NRXM-90-G5M-200V5ベース取付横形90
188,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする