高圧ソケット

高圧ソケット - RIKEN(理研機器)高圧ソケット - RIKEN(理研機器)高圧ソケット - RIKEN(理研機器)
形状ソケット最高使用圧力(MPa)70内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法l(mm)
管接続口径
接続ねじ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47293854S-1/23240Rc1/2Rc
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
47293863S-3/44160Rc3/4Rc
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
47293872S-3/4-8/8--Rc3/4×Rc1Rc
6,070
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
47293881S-3/82640Rc3/8Rc
700
699
769(税込)
当日出荷
47293897S-3/8-1/2--Rc3/8×Rc1/2Rc
1,220
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
47293906S-8/85585Rc1Rc
4,580
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
47293915S-NPT1/4-RC3/8--NPT1/4×Rc3/8NPT×Rc
1,090
1,088
1,197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする