RIKEN(理研機器)
高圧ニップル
(2件のレビュー)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法c(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47293924
N-1/2-100
R1/2
18
26
64
100
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
47293933
N-1/2-150
R1/2
18
26
114
150
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
47293942
N-1/2-50
R1/2
18
26
14
50
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
47293951
N-1/4-40
R1/4
13
19
14
40
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
47293967
N-3/4-120
R3/4
28
36
64
120
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47293976
N-3/4-150
R3/4
28
36
94
150
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47293985
N-3/4-80
R3/4
28
36
24
80
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
47293994
N-3/8-1/2
-
-
-
-
-
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47294003
N-3/8-120
R3/8
16
19
88
120
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
47294012
N-3/8-150
R3/8
16
19
118
150
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
47294021
N-3/8-40
R3/8
16
19
8
40
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
47294037
N-3/8-60
R3/8
16
19
28
60
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
47294046
N-3/8-90
R3/8
16
19
58
90
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
47294055
N-8/8-120
R1
30
41
60
120
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47294064
N-8/8-150
R1
30
41
90
150
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47294073
N-8/8-80
R1
30
41
20
80
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47294082
N-NPT1/4-R3/8
-
-
-
-
-
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください