RIKEN(理研機器)
高圧メスオスソケット
(2件のレビュー)
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa)
70
内容量
1個
全21種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
45
50
55
60
62
65
75
80
160
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47294152
FMS-1/2-1/2
30
35
29
18
65
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47294161
FMS-1/2-3/4
30
30
32
20
60
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47294177
FMS-1/2-3/8
30
25
32
16
55
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
47294186
FMS-1/2-8/8
30
30
40
25
60
¥
7,630
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47294195
FMS-1/4-3/8
25
20
26
16
45
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
47294204
FMS-3/4-1/2
37
25
41
18
62
¥
3,910
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47294213
FMS-3/4-8/8
35
30
46
24
65
¥
3,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47294222
FMS-3/4-8/8L
110
50
46
28
160
¥
5,870
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47294231
FMS-3/8-1/2
25
25
26
18
50
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
47294247
FMS-3/8-1/4
25
25
26
15
50
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
47294256
FMS-3/8-3/4
25
30
32
20
55
¥
2,790
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47294265
FMS-3/8-3/8
25
25
26
16
50
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
47294274
FMS-3/8-8/8
25
30
41
24
55
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47294283
FMS-8/8-1/2
50
25
55
21
75
¥
8,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47294292
FMS-8/8-3/4
50
30
55
21
80
¥
8,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47294301
FMS-8/8-8/8
50
30
54
28
80
¥
7,180
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47294317
FMS-8/8-8/8L
110
50
54
28
160
¥
8,190
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47294326
FMS-NPT1/4-R3/8
25
20
26
26
45
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
47294335
FMS-NPT3/8-R3/8
25
25
26
16
50
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
47294344
FMS-RC3/8-NPT1/4
25
25
26
13
50
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
47294353
FMS-RC3/8-NPT3/8
25
25
26
17
50
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください