曜日別特売

鉄パイプ

鉄パイプ - RIKEN(理研機器)鉄パイプ - RIKEN(理研機器)鉄パイプ - RIKEN(理研機器)
(2件のレビュー)
形状パイプ最高使用圧力(MPa)70
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47295394FEP-91本994.53
5,170
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
47295342FEP-1/41本1/413.873
7,260
6,798
7,478(税込)
当日出荷
47295376FEP-3/81本3/817.393
9,540
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
47295333FEP-1/21本1/221.711.53
13,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
47295367FEP-3/41本3/427.214.03
20,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47295324FEP-11本134183
34,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47295351FEP-1-1/41本1-1/442.722.53
44,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47295385FEP-61セット(2本)6632
7,870
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47295394
2019-03-29
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

パイプ肉厚が2.25mmと表記しておきながら実際のものは2.5㎜あり所定の開口面積が得られず仕事が停滞した。メーカーからの回答も「この製品は油圧用配管でございます。(中略)精密機器ではないので、厳密な寸法での製作はしておりません」というまるでユーザーを馬鹿にしたような回答だった。RIKENという会社は2.25mmに対して2.5mmつまり9%が厳密な数値と思っているらしい。

10が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 47295394
2019-03-25
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

内径がカタログでは4.5mmとなっているが現物は4.0mmしかない。
(4.0mmのシャフトは通るが4.2mmのシャフトが通らなかった。)
明らかに虚偽の仕様表示である。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする