曜日別特売

L4形遊星減速機付DCギヤードモータ SS60E30-L4

L4形遊星減速機付DCギヤードモータ SS60E30-L4 - 澤村電気工業
種類ギヤードモーター内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
取付方式
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47305596SS60E30-L4-10-DC100V直流100脚取付250
109,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47305605SS60E30-L4-10-DC12V直流12脚取付250
109,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47305614SS60E30-L4-10-DC24V直流24脚取付250
109,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47305623SS60E30-L4-25-DC100V直流100脚取付100
115,000
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
47305632SS60E30-L4-25-DC12V直流12脚取付100
115,000
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
47305641SS60E30-L4-25-DC24V直流24脚取付100
115,000
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
47305657SS60E30-L4-50-DC100V直流100脚取付50
115,000
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
47305666SS60E30-L4-50-DC12V直流12脚取付50
115,000
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
47305675SS60E30-L4-50-DC24V直流24脚取付50
115,000
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
47305684SS60E30-L4-5-DC100V直流100脚取付500
109,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47305693SS60E30-L4-5-DC12V直流12脚取付500
109,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47305702SS60E30-L4-5-DC24V直流24脚取付500
109,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
47305711SS60E30-L5-100-DC100V直流100脚取付25
171,600
取扱い終了
返品不可
47305727SS60E30-L5-100-DC12V直流12脚取付25
171,600
取扱い終了
返品不可
47305736SS60E30-L5-100-DC24V直流24脚取付25
171,600
取扱い終了
返品不可
47305745SS60E30-L5-150-DC100V直流100脚取付18
171,600
取扱い終了
返品不可
47305754SS60E30-L5-150-DC12V直流12脚取付18
171,600
取扱い終了
返品不可
47305763SS60E30-L5-150-DC24V直流24脚取付18
171,600
取扱い終了
返品不可
47305772SS60E30-L5-300-DC100V直流100脚取付9
180,200
取扱い終了
返品不可
47305781SS60E30-L5-300-DC12V直流12脚取付9
180,200
取扱い終了
返品不可
47305797SS60E30-L5-300-DC24V直流24脚取付9
180,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする