曜日別特売

SFC-10SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

SFC-10SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-10SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリ

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

材質(ボルト)
構造用合金鋼
表面処理:三価クロメート処理
材質(クランプボルト)
構造用合金鋼
表面処理:個体潤滑被膜処理
材質(エレメント)
板ばね:SUS304
カラー:SUS304
材質(クランプハブ)
高力アルミ合金
表面処理:アルマイト処理
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状CサイズSFC-010SA2材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.1材質/処理(クランプハブ)高力アルミ合金/アルマイト、(ボルト)構造用合金鋼/三価クロメート、(クランプボルト)構造用合金鋼/固体潤滑皮膜、(エレメント)板ばね:SUS304/-・カラー:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法LF(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47343913SFC-010SA2-3B-3B199.151.053319.35
5,150
5,098
5,608(税込)
14日以内出荷
返品不可
47343922SFC-010SA2-3B-4B199.151.053419.35
5,150
5,098
5,608(税込)
14日以内出荷
返品不可
47343931SFC-010SA2-3B-5B199.151.053519.35
5,150
5,098
5,608(税込)
14日以内出荷
返品不可
47343947SFC-010SA2-3B-6.35B199.151.0536.3519.35
5,150
5,098
5,608(税込)
14日以内出荷
返品不可
47343956SFC-010SA2-3B-6B199.151.053619.35
5,150
5,098
5,608(税込)
14日以内出荷
返品不可
47343965SFC-010SA2-3B-7B199.151.053719.35
5,150
5,098
5,608(税込)
14日以内出荷
返品不可
47343974SFC-010SA2-3B-8B199.151.053819.35
5,150
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする