曜日別特売

SFC-30SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

SFC-30SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-30SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-30SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリ

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02サイズSFC-030SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M3締付トルク(N・m)1.5~1.9材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47346266SFC-030SA2-10B-13B812.53.753414.512.421.62.5101327.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346275SFC-030SA2-10B-15B812.53.753414.512.421.62.5101527.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346284SFC-030SA2-10B-16B812.53.753414.512.421.62.5101627.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346293SFC-030SA2-11B-13B-12.53.753414.512.4-2.5111327.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346302SFC-030SA2-11B-15B-12.53.753414.512.4-2.5111527.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346311SFC-030SA2-11B-16B-12.53.753414.512.4-2.5111627.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346327SFC-030SA2-12B-13B-12.53.753414.512.4-2.5121327.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346336SFC-030SA2-12B-15B-12.53.753414.512.4-2.5121527.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346345SFC-030SA2-12B-16B-12.53.753414.512.4-2.5121627.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346354SFC-030SA2-13B-13B-12.53.753414.512.4-2.5131327.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346363SFC-030SA2-13B-14B-12.53.753414.512.4-2.5131427.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346372SFC-030SA2-13B-15B-12.53.753414.512.4-2.5131527.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346381SFC-030SA2-13B-16B-12.53.753414.512.4-2.5131627.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346397SFC-030SA2-14B-15B-12.53.753414.512.4-2.5141527.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346406SFC-030SA2-14B-16B-12.53.753414.512.4-2.5141627.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346415SFC-030SA2-5B-13B812.53.753414.512.421.62.551327.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346424SFC-030SA2-5B-15B812.53.753414.512.421.62.551527.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346433SFC-030SA2-5B-16B812.53.753414.512.421.62.551627.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346442SFC-030SA2-6.35B-13B812.53.753414.512.421.62.56.351327.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346451SFC-030SA2-6.35B-15B812.53.753414.512.421.62.56.351527.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346467SFC-030SA2-6.35B-16B812.53.753414.512.421.62.56.351627.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346476SFC-030SA2-6B-13B812.53.753414.512.421.62.561327.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346485SFC-030SA2-6B-15B812.53.753414.512.421.62.561527.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346494SFC-030SA2-6B-16B812.53.753414.512.421.62.561627.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346503SFC-030SA2-7B-13B812.53.753414.512.421.62.571327.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346512SFC-030SA2-7B-15B812.53.753414.512.421.62.571527.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346521SFC-030SA2-7B-16B812.53.753414.512.421.62.571627.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346537SFC-030SA2-8B-13B812.53.753414.512.421.62.581327.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346546SFC-030SA2-8B-15B812.53.753414.512.421.62.581527.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346555SFC-030SA2-8B-16B812.53.753414.512.421.62.581627.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346564SFC-030SA2-9.525B-13B812.53.753414.512.421.62.59.5251327.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346573SFC-030SA2-9.525B-15B812.53.753414.512.421.62.59.5251527.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346582SFC-030SA2-9.525B-16B812.53.753414.512.421.62.59.5251627.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346591SFC-030SA2-9B-13B812.53.753414.512.421.62.591327.3
6,750
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346607SFC-030SA2-9B-15B812.53.753414.512.421.62.591527.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346616SFC-030SA2-9B-16B812.53.753414.512.421.62.591627.3
9,460
6,686
7,355(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする