曜日別特売

SFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

SFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリ

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10許容偏心(mm)0.24許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.5ねじりばね定数(N・m/rad)9000形状C軸方向ばね定数(N/mm)56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
材質(本体)
材質(ディスク)
サイズ
シリーズ
タイプ
ねじ径M
慣性モーメント(kg・m2)
形式
質量(kg)
寸法A2(mm)
寸法C(mm)
寸法d3(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法S(mm)
締結タイプ
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47346625SFC-035DA2-10B-13Bディスクタイプ10133948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
9,330
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346634SFC-035DA2-10B-17Bディスクタイプ10173948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346643SFC-035DA2-10B-18Bディスクタイプ10183948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346652SFC-035DA2-11B-13Bディスクタイプ11133948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
9,330
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346661SFC-035DA2-11B-17Bディスクタイプ11173948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346677SFC-035DA2-11B-18Bディスクタイプ11183948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346686SFC-035DA2-12B-13Bディスクタイプ12133948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
9,330
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346695SFC-035DA2-12B-17Bディスクタイプ12173948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
9,330
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346704SFC-035DA2-12B-18Bディスクタイプ12183948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
9,330
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346713SFC-035DA2-13B-13Bディスクタイプ13133948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
9,330
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346722SFC-035DA2-13B-14Bディスクタイプ13143948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
9,330
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346731SFC-035DA2-13B-15Bディスクタイプ13153948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
9,330
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346747SFC-035DA2-13B-16Bディスクタイプ13163948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
9,330
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346756SFC-035DA2-13B-17Bディスクタイプ13173948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
9,330
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346765SFC-035DA2-13B-18Bディスクタイプ13183948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
9,330
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346774SFC-035DA2-14B-17Bディスクタイプ14173948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346783SFC-035DA2-14B-18Bディスクタイプ14183948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346792SFC-035DA2-15B-17Bディスクタイプ15173948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346801SFC-035DA2-15B-18Bディスクタイプ15183948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346817SFC-035DA2-16B-17Bディスクタイプ16173948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346826SFC-035DA2-16B-18Bディスクタイプ16183948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346835SFC-035DA2-6.35B-10Bディスクタイプ6.35103948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
14日以内出荷
返品不可
47346844SFC-035DA2-6.35B-11Bディスクタイプ6.35113948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346853SFC-035DA2-6.35B-12Bディスクタイプ6.35123948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346862SFC-035DA2-6.35B-13Bディスクタイプ6.35133948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
9,330
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
47346871SFC-035DA2-6.35B-14Bディスクタイプ6.35143948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346887SFC-035DA2-6.35B-15Bディスクタイプ6.35153948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346896SFC-035DA2-6.35B-16Bディスクタイプ6.35163948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346905SFC-035DA2-6.35B-17Bディスクタイプ6.35173948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346914SFC-035DA2-6.35B-18Bディスクタイプ6.35183948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346923SFC-035DA2-6.35B-6.35Bディスクタイプ6.356.353948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346932SFC-035DA2-6.35B-7Bディスクタイプ6.3573948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346941SFC-035DA2-6.35B-8Bディスクタイプ6.3583948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346957SFC-035DA2-6.35B-9.525Bディスクタイプ6.359.5253948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346966SFC-035DA2-6.35B-9Bディスクタイプ6.3593948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346975SFC-035DA2-6B-10Bディスクタイプ6103948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346984SFC-035DA2-6B-11Bディスクタイプ6113948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47346993SFC-035DA2-6B-12Bディスクタイプ6123948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347002SFC-035DA2-6B-13Bディスクタイプ6133948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
9,330
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
47347011SFC-035DA2-6B-14Bディスクタイプ6143948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347027SFC-035DA2-6B-15Bディスクタイプ6153948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347036SFC-035DA2-6B-16Bディスクタイプ6163948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347045SFC-035DA2-6B-17Bディスクタイプ6173948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347054SFC-035DA2-6B-18Bディスクタイプ6183948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347063SFC-035DA2-6B-6.35Bディスクタイプ66.353948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347072SFC-035DA2-6B-6Bディスクタイプ663948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347081SFC-035DA2-6B-7Bディスクタイプ673948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347097SFC-035DA2-6B-8Bディスクタイプ683948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347106SFC-035DA2-6B-9.525Bディスクタイプ69.5253948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
47347115SFC-035DA2-6B-9Bディスクタイプ693948アルミ合金SUS304SFC-035DA2高力アルミバブダブルエレメント1-M426.93×10-6SFC-DA20.121144.5171715.5113クランプボルト3.4~4.1
13,100
9,258
10,184(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする