曜日別特売

SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリ

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

種類ディスクタイプ外径D(Φmm)68全長L(mm)73.3最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60許容偏心(mm)0.34許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.9材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-060DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)35000ねじ径M1-M6形式SFC-DA2軸方向ばね定数(N/mm)38.2寸法C(mm)7.75寸法d3(Φmm)31寸法K(mm)31寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5寸法S(mm)3.2締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)14~15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
慣性モーメント(kg・m2)
形状
質量(kg)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法N(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47351342SFC-060DA2-11B-11B1111256.6×10-6A0.44717.5-46
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351351SFC-060DA2-11B-12B1112256.6×10-6A0.44717.5-46
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351367SFC-060DA2-11B-13B1113256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351376SFC-060DA2-11B-14B1114256.6×10-6A0.44717.5-46
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351385SFC-060DA2-11B-15B1115256.6×10-6A0.44717.5-46
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351394SFC-060DA2-11B-16B1116256.6×10-6A0.44717.5-46
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351403SFC-060DA2-11B-17B1117256.6×10-6A0.44717.5-46
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351412SFC-060DA2-11B-18B1118256.6×10-6A0.44717.5-46
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351421SFC-060DA2-11B-19B1119256.6×10-6A0.44717.5-46
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351437SFC-060DA2-11B-20B1120256.6×10-6A0.44717.5-46
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351446SFC-060DA2-11B-22B1122256.6×10-6A0.44717.5-46
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351455SFC-060DA2-11B-24B1124256.6×10-6A0.44717.5-46
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351464SFC-060DA2-11B-25B1125315.7×10-6B0.48917.526.546
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351473SFC-060DA2-11B-28B1128315.7×10-6B0.48917.526.546
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351482SFC-060DA2-11B-30B1130315.7×10-6B0.48917.526.546
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351491SFC-060DA2-11B-32B1132315.7×10-6B0.48917.526.546
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351507SFC-060DA2-11B-35B1135315.7×10-6B0.48917.526.546
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351516SFC-060DA2-12B-13B1213256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351525SFC-060DA2-12B-17B1217256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351534SFC-060DA2-12B-32B1232315.7×10-6B0.48917.526.546
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351543SFC-060DA2-12B-35B1235315.7×10-6B0.48917.526.546
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351552SFC-060DA2-13B-13B1313256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351561SFC-060DA2-13B-14B1314256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351577SFC-060DA2-13B-15B1315256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351586SFC-060DA2-13B-16B1316256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351595SFC-060DA2-13B-17B1317256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351604SFC-060DA2-13B-18B1318256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351613SFC-060DA2-13B-19B1319256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351622SFC-060DA2-13B-20B1320256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351631SFC-060DA2-13B-22B1322256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351647SFC-060DA2-13B-24B1324256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351656SFC-060DA2-13B-25B1325315.7×10-6B0.48917.526.546
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351665SFC-060DA2-13B-28B1328315.7×10-6B0.48917.526.546
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351674SFC-060DA2-13B-30B1330315.7×10-6B0.48917.526.546
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351683SFC-060DA2-13B-32B1332315.7×10-6B0.48917.526.546
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351692SFC-060DA2-13B-35B1335315.7×10-6B0.48917.526.546
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351701SFC-060DA2-14B-17B1417256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351717SFC-060DA2-14B-32B1432315.7×10-6B0.48917.526.546
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351726SFC-060DA2-14B-35B1435315.7×10-6B0.48917.526.546
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351735SFC-060DA2-15B-17B1517256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351744SFC-060DA2-15B-32B1532315.7×10-6B0.48917.526.546
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351753SFC-060DA2-15B-35B1535315.7×10-6B0.48917.526.546
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351762SFC-060DA2-16B-17B1617256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351771SFC-060DA2-16B-32B1632315.7×10-6B0.48917.526.546
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351787SFC-060DA2-16B-35B1635315.7×10-6B0.48917.526.546
28,200
19,928
21,921(税込)
11日以内出荷
返品不可
47351796SFC-060DA2-17B-17B1717256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351805SFC-060DA2-17B-18B1718256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351814SFC-060DA2-17B-19B1719256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
47351823SFC-060DA2-17B-20B1720256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47351832SFC-060DA2-17B-22B1722256.6×10-6A0.44717.5-46
20,090
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする