インデックスハンドル

インデックスハンドル - 三木プーリインデックスハンドル - 三木プーリ

安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。
日常保守の手間は不要です。
回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。
軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。
ウエイト型
指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。
回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
差動型
目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
目盛りなしタイプの場合、目盛りを自由に書き込むことが可能です。

タイプ差動型種類その他部品内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47418707SD-100-25L100324020361756M649
15,040
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
47418716SD-100-25N100324020361756M649
15,040
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
47418725SD-100-25R100324020361756M649
15,040
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
47418734SD-100-50L100324020361756M649
15,040
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
47418743SD-100-50N100324020361756M649
15,040
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
47418752SD-100-50R100324020361756M649
15,040
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
47418761SD-50-20L5023201222545M428
14,390
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47418777SD-50-20N5023201222545M428
14,390
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47418786SD-50-20R5023201222545M428
14,390
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする