曜日別特売

ロスタサスペンションユニット DRモデル

ロスタサスペンションユニット DRモデル - 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル - 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル - 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル - 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル - 三木プーリ

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

内容量1個
全39種類を絞り込む
寸法A(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47831996DR-A-15-2527-1025305(+0.5/0)
5,0304,998
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832005DR-A-15-4027-1040455(+0.5/0)
5,7305,698
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832014DR-A-15-6027-1060655(+0.5/0)
6,7106,698
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832023DR-A-18-3032-1230356(+0.5/0)
5,9905,898
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832032DR-A-18-5032-1250556(+0.5/0)
7,2007,198
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832041DR-A-18-8032-1280856(+0.5/0)
9,1009,098
9,098
10,008(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832057DR-A-27-10045-201001058(+0.5/0)
13,41012,980
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832066DR-A-27-4045-2040458(+0.5/0)
8,4008,398
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832075DR-A-27-6045-2060658(+0.5/0)
10,0509,998
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832084DR-A-38-12060-2512013010(+0.5/0)
23,70022,980
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832093DR-A-38-6060-25607010(+0.5/0)
15,06014,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832172DR-S-11-20208(+0.25/0)-2025-
4,0603,998
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832181DR-S-11-30208(+0.25/0)-3035-
4,3104,298
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832197DR-S-11-50208(+0.25/0)-5055-
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832206DR-S-15-252711(+0.25/0)-2530-
5,0304,998
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832215DR-S-15-402711(+0.25/0)-4045-
5,5005,498
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り7点です
47832224DR-S-15-602711(+0.25/0)-6065-
6,4506,398
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832233DR-S-18-303212(+0.25/0)-3035-
5,7305,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
47832242DR-S-18-503212(+0.25/0)-5055-
7,2007,198
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832251DR-S-18-803212(+0.25/0)-8085-
8,6208,598
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832267DR-S-27-1004522(+0.25/0)-100105-
11,97010,980
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832285DR-S-27-604522(+0.25/0)-6065-
8,8808,798
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832294DR-S-38-1206030(+0.25/0)-120130-
19,38018,980
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832303DR-S-38-606030(+0.25/0)-6070-
12,45011,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832312DR-S-38-806030(+0.25/0)-8090-
14,35013,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47832102DR-A-38-8060-25809010(+0.5/0)
17,22016,980
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
47832276DR-S-27-404522(+0.25/0)-4045-
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
47832111DR-A-45-10072-3510011012(+0.5/0)
オープン
取扱い終了
返品不可
47832127DR-A-45-15072-3515016012(+0.5/0)
オープン
取扱い終了
返品不可
47832136DR-A-45-8072-35809012(+0.5/0)
オープン
取扱い終了
返品不可
47832145DR-A-50-12078-40120130M12×40(+0.5/0)
オープン
取扱い終了
返品不可
47832154DR-A-50-20078-40200210M12×40(+0.5/0)
オープン
取扱い終了
返品不可
47832163DR-A-50-30078-40300310M12×40(+0.5/0)
オープン
取扱い終了
返品不可
47832321DR-S-45-1007235(+0.25/0)-100110-
オープン
取扱い終了
返品不可
47832337DR-S-45-1507235(+0.25/0)-150160-
オープン
取扱い終了
返品不可
47832346DR-S-45-807235(+0.25/0)-8090-
オープン
取扱い終了
返品不可
47832355DR-S-50-1207840(+0.25/0)-120130-
オープン
取扱い終了
返品不可
47832364DR-S-50-2007840(+0.25/0)-200210-
オープン
取扱い終了
返品不可
47832373DR-S-50-3007840(+0.25/0)-300310-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47832276DR-S-27-4033434635DR-S-27X40DR-S-27-40 ロスタ サスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 33434635ロスタ サスペンションユニット DRモデル三木プーリ1個
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする