曜日別特売

ロスタテンショナー RSEモデル

ロスタテンショナー RSEモデル - 三木プーリロスタテンショナー RSEモデル - 三木プーリロスタテンショナー RSEモデル - 三木プーリロスタテンショナー RSEモデル - 三木プーリロスタテンショナー RSEモデル - 三木プーリ

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。
取付けは、センターボルト1本のみで行えます。
アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47832671RSE-115120353058035884030
17,900
13,127
14,440(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
47832687RSE-156425454051004511115040
20,700
15,180
16,698(税込)
当日出荷
47832696RSE-18793058407100451395040
22,300
16,354
17,989(税込)
翌日出荷
返品不可
47832705RSE-2710850786081306014116550
35,200
25,814
28,395(税込)
翌日出荷
47832714RSE-381406095801017590181787.570
56,300
41,287
45,416(税込)
翌日出荷
47832723RSE-452007011590122251352217112.590
79,510
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする