曜日別特売

ロスタ防振マウント ESLモデル

ロスタ防振マウント ESLモデル - 三木プーリロスタ防振マウント ESLモデル - 三木プーリロスタ防振マウント ESLモデル - 三木プーリ

振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。
ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。
ブラケットを組み合せた ESLモデルです。
中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。
荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。

種別ESL内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47832793ESL-1590.5854910652無荷重時/54
最大荷重時/44
5.57
20,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832802ESL-18110.51056012.5802.5無荷重時/65
最大荷重時/52
5.59.5
25,130
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832811ESL-2714814071151103無荷重時/88
最大荷重時/72
811.5
38,990
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832827ESL-381821759817.51404無荷重時/117
最大荷重時/93
714
71,080
70,980
78,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832836ESL-45234.5220120251705無荷重時/143
最大荷重時/115
14.518
125,000
91,667
100,834(税込)
11日以内出荷
返品不可
47832845ESL-50240225142251756無荷重時/165
最大荷重時/134
1518
106,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする