曜日別特売
ESL-38 ロスタ防振マウント ESLモデル 三木プーリ 47832827

ESL-38 ロスタ防振マウント ESLモデル 三木プーリ 47832827
ESL-38 ロスタ防振マウント ESLモデル 三木プーリ 47832827
ESL-38 ロスタ防振マウント ESLモデル 三木プーリ 47832827

ロスタ防振マウント ESLモデル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法H(mm)無荷重時/117 最大荷重時/93
内容量1個注文コード47832827品番ESL-38
参考基準価格(税別)¥97,300販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。
ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。
ブラケットを組み合せた ESLモデルです。
中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。
荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。

寸法H(mm)
無荷重時/117
最大荷重時/93
最大許容荷重(N)
(X方向)700
(Y方向)7000
寸法A(mm)
182
寸法B(mm)
175
寸法C(mm)
98
寸法E(mm)
17.5
寸法F(mm)
140
寸法G(mm)
4
寸法S(mm)
7
寸法T(mm)
14
種別
ESL
質量(kg)
3.4
ねじ径M
M10
固有振動数(Hz)
5
使用荷重(N)
(Z方向)1800~3500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする