ロスタ防摺動マウント ABモデル

ロスタ防摺動マウント ABモデル - 三木プーリロスタ防摺動マウント ABモデル - 三木プーリ

振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。
特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。
コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。

種別AB内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47832906AB-15-N無負荷時/169
最大荷重時/124
無負荷時/70
最大荷重時/89
807506531040-
54,320
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832915AB-18-N無負荷時/208
最大荷重時/155
無負荷時/87
最大荷重時/107
100960803.51450-
65,070
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832924AB-27-N無負荷時/235
最大荷重時/175
無負荷時/94
最大荷重時/114
10011801054.51760-
80,880
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832933AB-38-N無負荷時/305
最大荷重時/235
無負荷時/120
最大荷重時/144
125131001256218040
138,000
101,200
111,320(税込)
5日以内出荷
返品不可
47832942AB-45-N無負荷時/353
最大荷重時/273
無負荷時/141
最大荷重時/170
14013×2011514582810065
196,000
143,734
158,107(税込)
11日以内出荷
返品不可
47832951AB-50-N無負荷時/380
最大荷重時/280
無負荷時/150
最大荷重時/180
15017×27130170123512060
314,000
230,267
253,294(税込)
11日以内出荷
返品不可
47832967AB-50-N-2無負荷時/380
最大荷重時/280
無負荷時/150
最大荷重時/180
15017×27130170124020070
417,000
305,800
336,380(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ABモデル アプリケーション例:振動コンベア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする