曜日別特売
AB-27-N ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 47832924

AB-27-N ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 47832924
AB-27-N ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 47832924

ロスタ防摺動マウント ABモデルAB-27-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)4.5
寸法L(mm)60
内容量1個注文コード47832924品番AB-27-N
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。
特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。
コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。

寸法A(mm)
無負荷時/235
最大荷重時/175
寸法B(mm)
無負荷時/94
最大荷重時/114
ばね定数(N/mm)
(動的)
垂直方向/40
水平方向/25
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
80
寸法F(mm)
105
寸法H(mm)
4.5
寸法K(mm)
17
寸法L(mm)
60
種別
AB
質量(kg)
2.2
ねじ径M
80
使用荷重(N)
250~800

商品説明動画

ABモデル アプリケーション例:振動コンベア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする