曜日別特売

パワーフィルター

パワーフィルター - MAD MAX(マッドマックス)パワーフィルター - MAD MAX(マッドマックス)パワーフィルター - MAD MAX(マッドマックス)パワーフィルター - MAD MAX(マッドマックス)パワーフィルター - MAD MAX(マッドマックス)パワーフィルター - MAD MAX(マッドマックス)パワーフィルター - MAD MAX(マッドマックス)
(14件のレビュー)

人気チューニング系パーツ。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全8種類を絞り込む
タイプ
口径(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4731179214-6101Aラウンドテーパー35
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4731180114-6118-42オーバル42
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
4731181714-6118-48オーバル48
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
4731182614-6118-52オーバル52
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
4731183514-6122オーバルテーパー42
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
4731184414-6123オーバルテーパー48
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
4731185314-6124オーバルテーパー52
1,750
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
4731186214-6149ラウンド(クリアカバー付き)35
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47311792
2022-04-21
用途: バイク用
サービス業

何処よりも、一番安いです。性能は判りませんが、ゴミ、石がはいらなければ、良いです。

対象商品 : 47311817
2022-04-13
用途: トライクに使用
運輸・通信業

トライクのエアークリーナーに使用いましたが、とても良かったです

対象商品 : 47311792
2022-03-09
用途: モンキー
サービス業

口径が少し大きかったのですが、クランプ付きなので締め込みして使用できました。

2021-01-05
用途: マグナ50改造計画
その他業種

パワフィルには興味なかったのですが
純正フィルターがなかなか見つからなかったので
この期に使ってみました。
乗った感想ですが純正より吸い込みが良く(吸込み音が気に入りました)マグナ50を改造後6馬力弱出てましたがパワフィルにしてから力強い走りになりました
今後は更にボアアップさせビックキャブに変更します
マグナ50に合うビックキャブはありますか?

対象商品 : 47311792
2021-03-12
用途: ホンダオートバイのキャブレター用
北総軽貨運輸・通信業

試しに取付外径32Φのキャブレターに付けました。伸縮性があるのでボルトを締めていくとしっかり取り付けできました。抜けることもなさそうです。

対象商品 : 47311792
2020-05-19
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

大変満足できるものでした。見た目もかっこよく次も注文いたします。

1が参考にしています
対象商品 : 47311817
2020-01-12
用途: 二輪用
建設業・工事業

問題無いとは思うが、フィルター自体が湿度に弱そうに見える。

対象商品 : 47311792
2019-08-01
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

カブカスタム時にはドレスアップ部品として必要になゆます。満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする