曜日別特売

樹脂製中型排水トラップ(50A)

樹脂製中型排水トラップ(50A) - SUGICO(スギコ)
(7件のレビュー)

・シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。

呼び50A仕様封水深50mm材質(本体、フタ)樹脂及びSUS304、(パッキン)クロロプレンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム高さ(mm)210材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)186呼び径(A)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47315134TO-282 O.F無しステン(SUS304)カゴ付
6,780
取扱い終了
代替品有
47315143TO-282WP樹脂カゴ付
5,030
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47315134TO-282 O.F無し46289157TO-282TO-282 O.F無し 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 46289157樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)1個
6,180
税込6,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47315143TO-282WP31444747TO-282WPTO-282WP 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 31444747樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47315143
2023-12-13
用途: 古い物からの交換

品物自体には満足しているが、50の排水ホースを接続するには三角のパッキンが必要だった、平パッキンでは漏れそうな形状。

対象商品 : 47315143
2023-04-12
用途: お店の古くなった物と交換
ジンギスカン ジーコ飲食業

配送も迅速丁寧でした。問題ないです。取り付けも簡単でした。

対象商品 : 47315134
2018-10-16
用途: リフォーム工事

リーズナブルな価格にもかかわらず機能性には全く問題ありません。
おすすめの商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 47315134
2018-09-03
用途: 40年経った台所シンクのトラップが劣化がひどいので交換
サービス業

年数が経っているのでパーツが外れるか心配でしたが、上手く交換する事が出来ました。新しくなった排水トラップに家族は感動してました。

1が参考にしています
対象商品 : 47315134
2018-03-12
用途: 事務所手洗い場漏水の為交換
建設業・工事業

配送も梱包もとても良く あまりに早くて注文した自分の方が急がされました。
本当にありがとうございました。またよろしくお願いします!

対象商品 : 47315143
2018-01-29
用途: 流し台に使用

問題なし、取り替えて使用しましたが、問題なく使用している

対象商品 : 47315134
2016-10-12
用途: 排水トラップの交換

既存のトラップが老朽化した為、交換しました。
他社に比べて安い製品で物もしっかりしていたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする