曜日別特売

トランス

トランス - タイカツ
(9件のレビュー)

一般トランスより無負荷電流が30%少なく無負荷損失が70%節減になり、節電効果が大きいです。
コンセントはすべて独立100V(115V)20A
安全ブレーカー付き
一目でわかる電圧計・活線表示ランプ付
通風の良いボデーケース

用途作業現場などで200V電源から100Vを取り出します入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100/115使用温度範囲(℃)平刃形/0~35定格周波数(Hz)50/60プラグ接地形 3P250V内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473217753KVA定格/3
オープン
取扱い終了
代替品有
473217845KVA定格/5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
473217753KVA13429214TT-AR33KVA トランス タイカツ 13429214トランスタイカツ1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47321775
2020-11-03
用途: 車のメンテナンス
G.オーク

この商品はタイカツですので熱くなることもなく順調です色々とありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 47321775
2020-08-28
用途: 200vから100vに落とし作業を行う。
反町耕業農・林・水産業

今の所問題ありません。価格的にも大変良いと思います。

対象商品 : 47321775
2020-05-01
用途: 機械作業
片山工務店

特に臭いとか?連続作業でも問題無く使用していますが!値段の割には優れ物かな。

1が参考にしています
対象商品 : 47321775
2019-02-18
用途: 現場用工具の使用。

工場内に工業用電力しか来てなく、各種電動工具が使えないので購入。
連続使用でも安定して電力が供給され。異音・異常発熱もなく
安心して使えた。

1が参考にしています
対象商品 : 47321775
2017-10-05
用途: 納屋の100Vが容量不足なので農機具の清掃、メンテ時の電源に使用。
農・林・水産業

コンプッサー・電動工具が安定して使えるので作業が早くなりました。

対象商品 : 47321784
2017-04-21
用途: 仕事で使用です!
極みフーズ飲食業

とても使いやすく、助かっています^_^
5KVAと、用量も多いので凄くオススメの商品です!

対象商品 : 47321775
2016-04-23
用途: 屋外のヤードでの作業
自動車・二輪車・自転車関連業

持ち運びが、容易で操作性も良くとても重宝しています。

対象商品 : 47321775
2015-04-20
用途: ハウス内の散水ポンプのための電源として使用

ポンプの電源容量が大きいため、普通の一コンセント15A限度のトランスでは、使用できなかった。
この製品は20AまでOKなので、重宝している。(一コンセント20AまでOKの製品はほとんどないと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする