エクシード
ステンレス溶接ソリッドワイヤー
低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。
混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。
溶接部は同じ膨張係数をもっています。
規格
AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSI
JIS規格:Z3321-YS308LSI相当品
仕様
(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5%
成分
Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si
伸び(%)
36
引張強度(MPa)
620
降伏点(MPa)
450
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47321233
EC-308LSI
0.6
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47321242
EC-308LSI
0.8
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください