KOVAX(コバックス)
スーパーアシレックス レッド
用途
各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工素地・塗装研磨
適合材
金属、木工、樹脂
種別
レッド
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47322667
K-120
1箱(100枚)
120番相当
ディスク
Φ125
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
47322676
K-120
1箱(100枚)
120番相当
ディスク
Φ125
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
47322685
K-120
1箱(100枚)
120番相当
ディスク
Φ75
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
47322694
K-120
1箱(100枚)
120番相当
ディスク
Φ50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
47322703
K-120
1箱(50枚)
120番相当
シート(85mm×130mmサイズのミシン目入)
170×130
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
47322712
K-120
1箱(100枚)
120番相当
シート
75×110
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
47322721
K-150
1箱(100枚)
150番相当
ディスク
Φ125
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
47322737
K-150
1箱(100枚)
150番相当
ディスク
Φ125
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
47322746
K-150
1箱(100枚)
150番相当
ディスク
Φ75
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
47322755
K-150
1箱(100枚)
150番相当
ディスク
Φ50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47322764
K-150
1箱(50枚)
150番相当
シート(85mm×130mmサイズのミシン目入)
170×130
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
47322773
K-150
1箱(100枚)
150番相当
シート
75×110
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください