KOVAX(コバックス)
スーパーアシレパッド(Φ75mm用)
用途
サンダー用
適合
スーパーアシレックス ディスク(Φ75mmP-0穴なし)用
厚さ(mm)
6
硬度
8度
仕様
クッションパッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47323403
MW-HN(Φ75)P-0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください