曜日別特売

スーパーアシレパッド(Φ50mm用)

スーパーアシレパッド(Φ50mm用) - KOVAX(コバックス)
(2件のレビュー)
用途サンダー用適合スーパーアシレックス ディスク(Φ50mmP-0穴なし)用厚さ(mm)6硬度8度仕様クッションパッドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47323412MW-HN(Φ50)P-0
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323412
2022-11-09
用途: パテ研磨にエアサンダーとペーパーの間にクッションとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

エアサンダーとペーパーの間にクッションとして使用していますが、
柔らかすぎず、適度な硬さがパテ研磨の微妙な面だしに愛用しています。
ばら売りがあると、更に良いと思います。

対象商品 : 47323412
2021-06-06
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

コントロール性が良い。
脱着も簡単で確実にでき、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする