曜日別特売

スーパーアシレパッド(85×130mm用)

スーパーアシレパッド(85×130mm用) - KOVAX(コバックス)スーパーアシレパッド(85×130mm用) - KOVAX(コバックス)スーパーアシレパッド(85×130mm用) - KOVAX(コバックス)スーパーアシレパッド(85×130mm用) - KOVAX(コバックス)
(1件のレビュー)
用途サンダー用
注意
※バックアップ用パッドのスーパーアシレパッドMOベースを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
厚さ(mm)
硬度
種別
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47323421MO-H1枚スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用
※ミシン目で半分にカットしたサイズ
68度-ネオプレーン
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
47323437MO1箱(2枚)スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用
※ミシン目で半分にカットしたサイズ
10--スポンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47323446MOベース1枚スーパーアシレパッドMO-H、MO--バックアップ用パッド-
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323446
2017-04-26
用途: 塗装作業時
大塚商会

まだ使っていませんが、楽しみです。。。。。。。。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする