大阪魂
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先
(1件のレビュー)
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス
ねじの種類
六角穴付ボルト
先端形状
剣先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
レンチサイズ(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47327542
M3×4
1パック(8個)
-
M3
4
0.5
2.5
M3×4
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327551
M3×5
1パック(8個)
-
M3
5
0.5
2.5
M3×5
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327567
M3×6
1パック(8個)
-
M3
6
0.5
2.5
M3×6
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47327576
M3×8
1パック(8個)
-
M3
8
0.5
2.5
M3×8
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327585
M3×10
1パック(8個)
-
M3
10
0.5
2.5
M3×10
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327594
M3×12
1パック(8個)
-
M3
12
0.5
2.5
M3×12
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327603
M3×15
1パック(8個)
-
M3
15
0.5
2.5
M3×15
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327612
M3×16
1パック(8個)
-
M3
16
0.5
2.5
M3×16
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47327621
M3×18
1パック(8個)
-
M3
18
0.5
2.5
M3×18
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327637
M3×20
1パック(8個)
-
M3
20
0.5
2.5
M3×20
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47327646
M4×5
1パック(8個)
-
M4
5
0.7
3.0
M4×5
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327655
M4×6
1パック(8個)
-
M4
6
0.7
3.0
M4×6
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327664
M4×8
1パック(8個)
-
M4
8
0.7
3.0
M4×8
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47327673
M4×10
1パック(8個)
-
M4
10
0.7
3.0
M4×10
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327682
M4×12
1パック(8個)
-
M4
12
0.7
3.0
M4×12
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327691
M4×15
1パック(8個)
-
M4
15
0.7
3.0
M4×15
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47327707
M4×16
1パック(8個)
-
M4
16
0.7
3.0
M4×16
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327716
M4×18
1パック(8個)
-
M4
18
0.7
3.0
M4×18
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327725
M4×20
1パック(8個)
-
M4
20
0.7
3.0
M4×20
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327734
M4×25
1パック(8個)
-
M4
25
0.7
3.0
M4×25
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47327752
M5×8
1パック(7個)
-
M5
8
0.8
4.0
M5×8
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327761
M5×10
1パック(7個)
-
M5
10
0.8
4.0
M5×10
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47327777
M5×12
1パック(7個)
-
M5
12
0.8
4.0
M5×12
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47327786
M5×15
1パック(7個)
-
M5
15
0.8
4.0
M5×15
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47327795
M5×16
1パック(7個)
-
M5
16
0.8
4.0
M5×16
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327813
M5×20
1パック(7個)
-
M5
20
0.8
4.0
M5×20
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47327822
M5×25
1パック(7個)
-
M5
25
0.8
4.0
M5×25
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327831
M6×8
1パック(7個)
-
M6
8
1
5.0
M6×8
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327847
M6×10
1パック(7個)
-
M6
10
1
5.0
M6×10
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47327856
M6×12
1パック(7個)
-
M6
12
1
5.0
M6×12
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327865
M6×15
1パック(7個)
-
M6
15
1
5.0
M6×15
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
47327874
M6×16
1パック(7個)
-
M6
16
1
5.0
M6×16
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327883
M6×18
1パック(7個)
-
M6
18
1
5.0
M6×18
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327892
M6×20
1パック(7個)
-
M6
20
1
5.0
M6×20
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47327901
M6×25
1パック(7個)
-
M6
25
1
5.0
M6×25
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47327917
M6×30
1パック(7個)
-
M6
30
1
5.0
M6×30
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
47327926
M8×10
1パック(6個)
-
M8
10
1.25
6.0
M8×10
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47327935
M8×12
1パック(6個)
-
M8
12
1.25
6.0
M8×12
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327944
M8×15
1パック(6個)
-
M8
15
1.25
6.0
M8×15
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47327953
M8×16
1パック(6個)
-
M8
16
1.25
6.0
M8×16
¥
1,698
¥
1,398
アウトレット
¥
1,538
(税込)
当日出荷
残り1点です
47327962
M8×18
1パック(6個)
-
M8
18
1.25
6.0
M8×18
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47327971
M8×20
1パック(6個)
-
M8
20
1.25
6.0
M8×20
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47327987
M8×25
1パック(6個)
-
M8
25
1.25
6.0
M8×25
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47327996
M8×30
1パック(6個)
-
M8
30
1.25
6.0
M8×30
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47328005
M8×35
1パック(6個)
-
M8
35
1.25
6.0
M8×35
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
47328014
M10×15
1パック(5個)
-
M10
15
1.5
8.0
M10×15
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328023
M10×16
1パック(5個)
-
M10
16
1.5
8.0
M10×16
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328032
M10×18
1パック(5個)
-
M10
18
1.5
8.0
M10×18
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328041
M10×20
1パック(5個)
-
M10
20
1.5
8.0
M10×20
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47328057
M10×25
1パック(5個)
-
M10
25
1.5
8.0
M10×25
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ