大阪魂
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先
(2件のレビュー)
材質/仕上
ステンレス
種別
全ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47330972
M3×4
1パック(8個)
M3
4
0.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47330981
M3×5
1パック(8個)
M3
5
0.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47330997
M3×6
1パック(8個)
M3
6
0.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331006
M3×8
1パック(8個)
M3
8
0.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331015
M3×10
1パック(8個)
M3
10
0.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331024
M3×12
1パック(8個)
M3
12
0.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331033
M3×15
1パック(8個)
M3
15
0.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331042
M3×16
1パック(8個)
M3
16
0.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331067
M3×20
1パック(8個)
M3
20
0.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47331076
M4×5
1パック(8個)
M4
5
0.7
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331085
M4×6
1パック(8個)
M4
6
0.7
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47331094
M4×8
1パック(8個)
M4
8
0.7
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47331103
M4×10
1パック(8個)
M4
10
0.7
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47331112
M4×12
1パック(8個)
M4
12
0.7
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47331121
M4×15
1パック(8個)
M4
15
0.7
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47331137
M4×16
1パック(8個)
M4
16
0.7
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47331155
M4×20
1パック(8個)
M4
20
0.7
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47331164
M4×25
1パック(8個)
M4
25
0.7
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331173
M5×6
1パック(7個)
M5
6
0.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331182
M5×8
1パック(7個)
M5
8
0.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331191
M5×10
1パック(7個)
M5
10
0.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
47331207
M5×12
1パック(7個)
M5
12
0.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47331216
M5×15
1パック(7個)
M5
15
0.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47331225
M5×16
1パック(7個)
M5
16
0.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331234
M5×18
1パック(7個)
M5
18
0.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331243
M5×20
1パック(7個)
M5
20
0.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331252
M5×25
1パック(7個)
M5
25
0.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331261
M6×8
1パック(7個)
M6
8
1
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331277
M6×10
1パック(7個)
M6
10
1
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331286
M6×12
1パック(7個)
M6
12
1
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47331295
M6×15
1パック(7個)
M6
15
1
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47331304
M6×16
1パック(7個)
M6
16
1
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331322
M6×20
1パック(7個)
M6
20
1
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331331
M6×25
1パック(7個)
M6
25
1
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331347
M6×30
1パック(7個)
M6
30
1
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331356
M8×10
1パック(6個)
M8
10
1.25
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331365
M8×12
1パック(6個)
M8
12
1.25
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47331374
M8×15
1パック(6個)
M8
15
1.25
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47331383
M8×16
1パック(6個)
M8
16
1.25
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331401
M8×20
1パック(6個)
M8
20
1.25
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331417
M8×25
1パック(6個)
M8
25
1.25
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331426
M8×30
1パック(6個)
M8
30
1.25
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47331435
M8×35
1パック(6個)
M8
35
1.25
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331444
M10×15
1パック(5個)
M10
15
1.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331453
M10×16
1パック(5個)
M10
16
1.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331462
M10×18
1パック(5個)
M10
18
1.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331471
M10×20
1パック(5個)
M10
20
1.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331487
M10×25
1パック(5個)
M10
25
1.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47331496
M10×30
1パック(4個)
M10
30
1.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47331505
M10×35
1パック(4個)
M10
35
1.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ