曜日別特売

シリンダー錠

シリンダー錠 - 栃木屋シリンダー錠 - 栃木屋シリンダー錠 - 栃木屋
(12件のレビュー)

シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)

キー番号
No001~150
※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320972TL-326
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320972
2026-03-07
用途: 施錠関係で。
農・林・水産業

ロックでもアンロックでもインプルキーが外れる。最初からの仕様なのか?普通は、アンロックではカギがシリンダーに付いたままで、ロック時にカギが外せるのでなあかなと思いました。

対象商品 : 09320972
2024-08-11
用途: ポストの修理
アムール阿佐ヶ谷

アパートのポストのカギが壊れたので取り替えた。簡単にできた。

対象商品 : 09320972
2020-12-13
用途: 端子ボックスの鍵交換
サービス業

セキュリティを上げるためにピッキング出来ない鍵に交換。精度も高く思った通りの活躍をしてくれます

対象商品 : 09320972
2019-10-29
用途: 自作の箱に設置
卸売・小売業

鍵を縦に差した時に中の羽も縦になる鍵を作成して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 09320972
2019-06-27
用途: 鍵の紛失があったための交換

商品そのものには問題はありませんが、キー2本の付属では満足ではありません。必ずスペアキーが発生しますので、出来れば注文時に付属キーを必要数注文出来るようにしていただけると大変助かります。
自分でスペアキーを製作するにしても、物によっては簡単に出来ない場合も
あります。(今回のシリンダー錠のスペアキーはNG)

1が参考にしています
対象商品 : 09320972
2018-08-13
用途: 鍵施錠時
その他業種

従前のカギと交換したが、問題なく取り付けできた。詳細な図面は必須!そのへんはちと甘い。これはこのメーカーに限らず!結構ばくち的なとこあり!(某密林はもっとばくちだが)

2020-04-16
用途: 家具の扉に使います

商品は問題なくリピート購入していますが、10個以上で複数購入の際、同じ番号が入っていることがあり、たくさん扉のある家具につける際、同じ番号でかぶると防犯上困ります。番号が選べないのは構いませんが、0から150まであるうち、10個程度頼んで同じ番号がかぶるのはカギとして役に立たず、届くまで怖くて大量注文できません。備考欄もないため、注文時にお願いもできず、少しの確認をお願い出来たらありがたいです。

5が参考にしています
対象商品 : 09320972
2018-07-18
用途: 賽銭箱のカギに
佐久間社寺株式会社

今までスガツネの物使用していたがカギ番号100通りと言いながら販売は2通り、この商品もキー番号150通り有るようだか、販売しているのか??スガツネ同様輸入品?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は記載の通り150通りの鍵があり、その中からランダムでのお届けになります。宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする