曜日別特売

パンク修理キット

パンク修理キット - ETHOS Design(エトスデザイン)
(8件のレビュー)

誰もが不安を覚える出先での突然のパンク。そんなトラブルにも備えあれば憂いなし。収納型グリップに必要な工具がオールインワン。分かりやすい説明書も付いて初めてでも安心。携帯タイプとは思えない本格的な作りで、プロショップでのパンク修理にもオススメです。

用途チューブレスタイヤ用セット内容ハンドル、リーマー、ニードル、カッターナイフ、組立用レンチ、ラバーセメント、穴埋めプラグ(5本)危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47851815YPK-001
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47851815
2022-12-22
用途: バイクの整備

信頼のエトスブランドです。使い方はユーチューブなどで紹介されていますので誰でも簡単にできると思います。

対象商品 : 47851815
2022-07-29
用途: パンク修理

こういう物は買って直ぐに使用するものでも無い為、中々使わず終いだったのだが、友人の車のタイヤがパンクしたので初めて使用させてもらった。
“何とか”作業を済ませることが出来たが、正直物凄く使い辛い。と言うか
1、初めに穴を清掃・接着剤塗布に使用するスクリュー型のシャフト。先端が潰れているので、釘程度の穴に刺さっていかない。たまたま鉄工やすりを持っていたので、先端を削ってとがらせて何とか使用する事ができた。
2、ラバー詰込み用のシャフト。ラバーをタイヤに挿入するまでは出来た。が、シャフトを抜くとき、グリップのシャフト抜け防止の螺子から抜けてしまいタイヤにシャフトだけ残ってしまって抜くのに大変往生した。シャフトが抜けないように螺子で固定するのに、シャフトの爪の径と螺子内径がほぼ同じってどういう事?
自分の中では、エトスデザインさんはバイクスタンド等、確りした値段でちゃんと使える物が多い為安心して購入したわけだが、この製品はヤッツケ感ありすぎでかなり幻滅した。二度と使いたくない製品って問題ありでは??
早急に別メーカーの物を購入します

対象商品 : 47851815
2019-05-14
用途: ツーリング中の予期せぬパンク修理に使おうと思う
その他業種

パンク作業をしていないので何とも言えないが、手にしてみて使いやすそうに思える

対象商品 : 47851815
2019-08-17
用途: オートバイのパンク
古書 中仙堂書店

本日(令和元年8/17)オートバイがパンクしましてガソリンスタンドに5km位パンク状態で走行してたどり着きました。
パンク修理を依頼しましたがバイクはしてないとのこと、このリペアを持っていたので作業場所と空気入れをお借りしました。
親切なことに石鹸スプレーを貸してくれたので穴あき箇所も判り、早速作業10分で終了。
ガソリンでも入れて感謝の気持ちを伝えたかったのですが30KMほど前にいれてまして、言葉だけのお礼になってしましました。
「鞍馬から降りてくると最初にある小さなスタンド」
その後、抜けもなく高速90km走行も問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 47851815
2014-12-02
用途: バイクのツーリング時の緊急修理用

本体にセット一式が収納できるため、携行性に優れている

対象商品 : 47851815
2019-07-24
用途: パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

付属物がグリップに収納できる仕組みになっているが、全てを収納するにはスペースが狭過ぎる。
挿入プラグは2本が限界かな?

対象商品 : 47851815
2015-03-27
用途: パンク修理

使用説明が少々わかりにくい。
全体的におもちゃ感あり。ラバーセメントの容量が少ない。
パンクは問題なく処置できました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 47851815
2014-06-27
用途: 息子車がフロントの右がパンク修理する

今の所問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする