マイクロエアシリンダ CS03シリーズ 超小径シリンダ仕様 マグネット無し

マイクロエアシリンダ CS03シリーズ 超小径シリンダ仕様 マグネット無し - New-Era(ニューエラー)
作動方式押出単動片ロッド質量(g)19種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70スイッチ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気本体形状標準取付金具フート/フランジ最低使用圧力(MPa)0.15押出力(N)33.8最低使用速度(mm/s)50最高使用速度(mm/s)750内容量1個
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48352543CA03-10-NFS-101010
2,000
取扱い終了
返品不可
48352552CA03-10-NFS-10010100
3,100
取扱い終了
返品不可
48352561CA03-10-NFS-100-M10100
3,350
取扱い終了
返品不可
48352577CA03-10-NFS-100-P10100
3,200
取扱い終了
返品不可
48352586CA03-10-NFS-10510105
3,600
取扱い終了
返品不可
48352595CA03-10-NFS-105-M10105
3,850
取扱い終了
返品不可
48352604CA03-10-NFS-105-P10105
3,700
取扱い終了
返品不可
48352613CA03-10-NFS-10-M1010
2,250
取扱い終了
返品不可
48352622CA03-10-NFS-10-P1010
2,100
取扱い終了
返品不可
48352631CA03-10-NFS-151015
2,000
取扱い終了
返品不可
48352647CA03-10-NFS-15-M1015
2,250
取扱い終了
返品不可
48352656CA03-10-NFS-15-P1015
2,100
取扱い終了
返品不可
48352665CA03-10-NFS-201020
2,000
取扱い終了
返品不可
48352674CA03-10-NFS-20-M1020
2,250
取扱い終了
返品不可
48352683CA03-10-NFS-20-P1020
2,100
取扱い終了
返品不可
48352692CA03-10-NFS-251025
2,000
取扱い終了
返品不可
48352701CA03-10-NFS-25-M1025
2,250
取扱い終了
返品不可
48352717CA03-10-NFS-25-P1025
2,100
取扱い終了
返品不可
48352726CA03-10-NFS-301030
2,000
取扱い終了
返品不可
48352735CA03-10-NFS-30-M1030
2,250
取扱い終了
返品不可
48352744CA03-10-NFS-30-P1030
2,100
取扱い終了
返品不可
48352753CA03-10-NFS-351035
2,100
取扱い終了
返品不可
48352762CA03-10-NFS-35-M1035
2,350
取扱い終了
返品不可
48352771CA03-10-NFS-35-P1035
2,200
取扱い終了
返品不可
48352787CA03-10-NFS-401040
2,100
取扱い終了
返品不可
48352796CA03-10-NFS-40-M1040
2,350
取扱い終了
返品不可
48352805CA03-10-NFS-40-P1040
2,200
取扱い終了
返品不可
48352814CA03-10-NFS-451045
2,100
取扱い終了
返品不可
48352823CA03-10-NFS-45-M1045
2,350
取扱い終了
返品不可
48352832CA03-10-NFS-45-P1045
2,200
取扱い終了
返品不可
48352841CA03-10-NFS-5105
2,000
取扱い終了
返品不可
48352857CA03-10-NFS-501050
2,100
取扱い終了
返品不可
48352866CA03-10-NFS-50-M1050
2,350
取扱い終了
返品不可
48352875CA03-10-NFS-50-P1050
2,200
取扱い終了
返品不可
48352884CA03-10-NFS-551055
2,100
取扱い終了
返品不可
48352893CA03-10-NFS-55-M1055
2,350
取扱い終了
返品不可
48352902CA03-10-NFS-55-P1055
2,200
取扱い終了
返品不可
48352911CA03-10-NFS-5-M105
2,250
取扱い終了
返品不可
48352927CA03-10-NFS-5-P105
2,100
取扱い終了
返品不可
48352936CA03-10-NFS-601060
2,100
取扱い終了
返品不可
48352945CA03-10-NFS-60-M1060
2,350
取扱い終了
返品不可
48352954CA03-10-NFS-60-P1060
2,200
取扱い終了
返品不可
48352963CA03-10-NFS-651065
2,600
取扱い終了
返品不可
48352972CA03-10-NFS-65-M1065
2,850
取扱い終了
返品不可
48352981CA03-10-NFS-65-P1065
2,700
取扱い終了
返品不可
48352997CA03-10-NFS-701070
2,600
取扱い終了
返品不可
48353006CA03-10-NFS-70-M1070
2,850
取扱い終了
返品不可
48353015CA03-10-NFS-70-P1070
2,700
取扱い終了
返品不可
48353024CA03-10-NFS-751075
2,600
取扱い終了
返品不可
48353033CA03-10-NFS-75-M1075
2,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする