曜日別特売

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 - 三ツ星ベルト

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形Cベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40内容量1本
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00276937CN1233124-123インチ
26,130
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00276982CN1283251-128インチ
23,420
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00277366CN1664216-166インチ
35,650
17,980
19,778(税込)
84日以内出荷
返品不可
00279606CN792007-79インチ
15,800
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
00279798CN982489-98インチ
18,780
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00276702CN1002540100-
14,780
取扱い終了
返品不可
00276718CN1012565101-
17,870
取扱い終了
返品不可
00276727CN1022591102-
15,520
取扱い終了
返品不可
00276736CN1032616103-
17,870
取扱い終了
返品不可
00276745CN1042642104-
17,870
取扱い終了
返品不可
00276754CN1052667105-
15,520
取扱い終了
返品不可
00276763CN1062692106-
18,470
取扱い終了
返品不可
00276772CN1072718107-
18,470
取扱い終了
返品不可
00276788CN1082743108-
16,080
取扱い終了
返品不可
00276797CN1092769109-
18,470
取扱い終了
返品不可
00276806CN1102794110-
16,080
取扱い終了
返品不可
00276815CN1112819111-
18,960
取扱い終了
返品不可
00276824CN1122845112-
16,510
取扱い終了
返品不可
00276833CN1132870113-
18,960
取扱い終了
返品不可
00276842CN1142896114-
18,960
取扱い終了
返品不可
00276858CN1152921115-
16,510
取扱い終了
返品不可
00276867CN1162946116-
19,700
取扱い終了
返品不可
00276876CN1172972117-
19,700
取扱い終了
返品不可
00276885CN1182997118-
17,130
取扱い終了
返品不可
00276894CN1193023119-
19,700
取扱い終了
返品不可
00276903CN1203048120-
17,130
取扱い終了
返品不可
00276912CN1213073121-
19,580
取扱い終了
返品不可
00276928CN1223099122-
17,890
取扱い終了
返品不可
00276946CN1243150124-
19,580
取扱い終了
返品不可
00276955CN1253175125-
17,890
取扱い終了
返品不可
00276964CN1263200126-
21,170
取扱い終了
返品不可
00276973CN1273226127-
21,170
取扱い終了
返品不可
00276998CN1293277129-
21,170
取扱い終了
返品不可
00277007CN1303302130-
18,430
取扱い終了
返品不可
00277016CN1313327131-
21,840
取扱い終了
返品不可
00277025CN1323353132-
19,070
取扱い終了
返品不可
00277034CN1333378133-
21,840
取扱い終了
返品不可
00277043CN1343404134-
21,840
取扱い終了
返品不可
00277052CN1353429135-
19,070
取扱い終了
返品不可
00277068CN1363454136-
22,500
取扱い終了
返品不可
00277077CN1373480137-
22,500
取扱い終了
返品不可
00277086CN1383505138-
19,600
取扱い終了
返品不可
00277095CN1393531139-
22,500
取扱い終了
返品不可
00277104CN1403556140-
19,600
取扱い終了
返品不可
00277113CN1413581141-
23,350
取扱い終了
返品不可
00277122CN1423607142-
20,350
取扱い終了
返品不可
00277138CN1433632143-
23,350
取扱い終了
返品不可
00277147CN1443658144-
23,350
取扱い終了
返品不可
00277156CN1453683145-
20,350
取扱い終了
返品不可
00277165CN1463708146-
24,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする