曜日別特売

スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)

スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) - 三ツ星ベルト

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質高力アルミニウム合金形状棒状ピッチ(mm)2歯形S2M寸法PLD(mm)0.254内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4786713614S2M100-P14
1,720
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787329615S2M100-P15
1,720
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787409316S2M100-P16
1,720
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787585218S2M100-P18
1,950
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787752320S2M100-P20
2,070
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787928222S2M100-P22
2,380
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788060324S2M100-P24
2,680
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788507425S2M100-P25
2,820
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788572226S2M100-P26
3,010
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788710428S2M100-P28
3,360
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789001730S2M100-P30
3,660
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789127732S2M100-P32
4,000
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789382436S2M100-P36
4,730
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789806740S2M100-P40
5,480
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
4790164644S2M100-P44
6,290
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
4790287248S2M100-P48
7,140
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
4790365150S2M100-P50
7,590
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
4790999460S2M100-P60
10,110
8,698
9,568(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする