三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ)
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類
タイミングプーリ
呼び幅
100mm
材質
高力アルミニウム合金
形状
棒状
ピッチ(mm)
3
歯形
S3M
寸法PLD(mm)
0.381
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47867154
14S3M100-P
14
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873314
15S3M100-P
15
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874111
16S3M100-P
16
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47875877
18S3M100-P
18
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47877541
20S3M100-P
20
¥
4,840
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
47879307
22S3M100-P
22
¥
5,340
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47880637
24S3M100-P
24
¥
5,830
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
47885101
25S3M100-P
25
¥
6,070
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47885756
26S3M100-P
26
¥
6,370
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47887131
28S3M100-P
28
¥
6,850
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47891304
32S3M100-P
32
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
返品不可
47900316
40S3M100-P
40
¥
9,850
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
47901673
44S3M100-P
44
¥
10,970
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47902906
48S3M100-P
48
¥
12,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
47903685
50S3M100-P
50
¥
12,610
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47912207
60S3M100-P
60
¥
15,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47893851
36S3M100-P
36
¥
8,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
47890044
30S3M100-P
30
¥
7,390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください