三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類
タイミングプーリ
呼び幅
100mm
材質
鋼材
形状
棒状
ピッチ(mm)
5
歯形
S5M
寸法PLD(mm)
0.48
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47867215
14S5M100-P
14
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873375
15S5M100-P
15
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874172
16S5M100-P
16
¥
5,540
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47875931
18S5M100-P
18
¥
6,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47877602
20S5M100-P
20
¥
6,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
47879361
22S5M100-P
22
¥
7,780
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47880707
24S5M100-P
24
¥
8,450
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47885171
25S5M100-P
25
¥
8,840
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47885826
26S5M100-P
26
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47887201
28S5M100-P
28
¥
9,990
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47890114
30S5M100-P
30
¥
10,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47891374
32S5M100-P
32
¥
12,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
47893921
36S5M100-P
36
¥
13,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47900386
40S5M100-P
40
¥
15,590
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47901743
44S5M100-P
44
¥
17,260
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47902976
48S5M100-P
48
¥
20,110
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47903755
50S5M100-P
50
¥
21,820
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47912277
60S5M100-P
60
¥
27,140
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください