曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)

スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

ベルト幅(mm)4材質(ベルト)ポリウレタン呼び幅4mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PLD(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4789807640S2M100U0.25450100
720
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
4790000240S2M80U0.2544080
720
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
4790028240S2M98U0.2544998
720
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
4790018540S2M90U0.2544590
720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする