スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。
かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。
ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。
騒音レベルが低くなります。
かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。
ベルト寿命を伸ばします。
ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。
ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。
コストダウンがはかれます。
チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

ベルト形S8Mピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686内容量1個
全475種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
呼び幅
475種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47869586150DS8M100015125100015mm
17,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869604150DS8M104015130104015mm
18,040
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869613150DS8M105615132105615mm
18,260
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869622150DS8M108015135108015mm
18,630
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
47869631150DS8M112015140112015mm
19,280
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869647150DS8M112815141112815mm
19,280
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869656150DS8M113615142113615mm
19,480
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869665150DS8M115215144115215mm
19,790
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869674150DS8M116015145116015mm
19,890
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
47869683150DS8M120015150120015mm
20,540
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
47869692150DS8M121615152121615mm
20,810
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869717150DS8M124815156124815mm
20,940
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869726150DS8M125615157125615mm
20,940
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869735150DS8M128015160128015mm
21,370
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869744150DS8M130415163130415mm
21,550
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869753150DS8M131215164131215mm
21,780
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869762150DS8M135215169135215mm
22,370
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869771150DS8M136015170136015mm
22,620
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869787150DS8M138415173138415mm
22,620
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869796150DS8M140015175140015mm
22,620
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869805150DS8M142415178142415mm
22,880
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869814150DS8M144015180144015mm
23,030
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869823150DS8M148015185148015mm
23,850
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869832150DS8M148815186148815mm
24,050
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869841150DS8M152015190152015mm
24,080
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869857150DS8M160015200160015mm
24,880
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869875150DS8M164815206164815mm
25,690
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869884150DS8M168015210168015mm
26,140
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869893150DS8M169615212169615mm
26,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869902150DS8M172815216172815mm
26,970
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869911150DS8M176015220176015mm
27,360
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869927150DS8M177615222177615mm
27,780
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869936150DS8M179215224179215mm
27,930
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869945150DS8M180015225180015mm
27,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869954150DS8M181615227181615mm
28,190
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869963150DS8M183215229183215mm
28,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869972150DS8M188015235188015mm
29,360
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869981150DS8M191215239191215mm
29,870
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47869997150DS8M196015245196015mm
30,440
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870006150DS8M200015250200015mm
30,920
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870015150DS8M204015255204015mm
31,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870024150DS8M204815256204815mm
31,920
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870033150DS8M206415258206415mm
32,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870042150DS8M210415263210415mm
32,450
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870051150DS8M216015270216015mm
33,180
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870067150DS8M224015280224015mm
34,210
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870076150DS8M227215284227215mm
34,630
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870085150DS8M230415288230415mm
35,860
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870094150DS8M240015300240015mm
36,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870103150DS8M249615312249615mm
37,510
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする