三ツ星ベルト
タイミングプーリ T5形
呼び幅(mm)
10
付属品
フランジ
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
歯形
T5
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LC(mm)
寸法LW(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法W(mm)
最大軸穴径d(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47943953
T5-10-12C
CADデータダウンロード
23
-
-
2
10
-
-
23
-
18.25
11
8
5
23
12
1
12
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
47943962
T5-10-14C
CADデータダウンロード
26
-
-
2
10
-
-
23
-
21.45
11
10
6
26
16
1
14
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
47943971
T5-10-15C
CADデータダウンロード
28
-
-
2
10
-
-
23
-
23.05
11
14
6
28
18
1
15
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
47943987
T5-10-16B
CADデータダウンロード
16
-
-
2
8
15
23
-
-
24.6
11
9
6
28
18
1
16
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
47943996
T5-10-18B
CADデータダウンロード
18
-
-
2
8
15
23
-
-
27.8
11
10
6
31
20
1
18
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
47944005
T5-10-20B
CADデータダウンロード
19
-
-
2
8
15
23
-
-
31
11
11
6
35
22
1
20
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
47944014
T5-10-22B
CADデータダウンロード
25
-
-
2
8
15
23
-
-
34.25
11
15
8
40
28
1
22
¥
2,390
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47944023
T5-10-24B
CADデータダウンロード
25
-
-
2
8
15
23
-
-
37.4
11
15
8
43
28
1
24
¥
2,490
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
47944032
T5-10-25B
CADデータダウンロード
25
-
-
2
8
15
23
-
-
39
11
15
8
43
28
1
25
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
47944075
T5-10-32A
CADデータダウンロード
-
-
-
2
-
15
-
-
-
50.1
11
20
10
54
41
1
32
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47944084
T5-10-32B
CADデータダウンロード
30
-
-
2
10
15
25
-
-
50.1
11
20
10
54
41
1
32
¥
4,720
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47944093
T5-10-36A
CADデータダウンロード
-
-
-
2
-
15
-
-
-
56.45
11
20
10
61
41
1
36
¥
4,360
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47944102
T5-10-36B
CADデータダウンロード
30
-
-
2
10
15
25
-
-
56.45
11
20
10
61
41
1
36
¥
5,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47944111
T5-10-40A
CADデータダウンロード
-
-
-
2
-
15
-
-
-
62.85
11
25
10
69
50
1
40
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47944127
T5-10-40B
CADデータダウンロード
35
-
-
2
10
15
25
-
-
62.85
11
25
10
69
50
1
40
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
47944136
T5-10-44W
CADデータダウンロード
35
57
5
-
10
15
-
-
25
69.2
11
25
10
-
-
-
44
¥
5,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47944145
T5-10-48W
CADデータダウンロード
35
63
5
-
10
15
-
-
25
75.55
11
25
10
-
-
-
48
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47944154
T5-10-50W
CADデータダウンロード
35
66
5
-
10
15
-
-
25
78.75
11
25
10
-
-
-
50
¥
6,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47944163
T5-10-60W
CADデータダウンロード
35
82
5
-
10
15
-
-
25
94.65
11
25
10
-
-
-
60
¥
7,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47944041
T5-10-26B
CADデータダウンロード
30
-
-
2
8
15
23
-
-
40.6
11
20
8
47
34
1
26
¥
2,560
取扱い終了
47944057
T5-10-28B
CADデータダウンロード
30
-
-
2
8
15
23
-
-
43.75
11
20
8
48
36
1
28
¥
2,620
取扱い終了
47944066
T5-10-30B
CADデータダウンロード
30
-
-
2
8
15
23
-
-
46.95
11
20
8
51
36
1
30
¥
2,820
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください