曜日別特売

タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム)

タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXLベルト幅(mm)3.2歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅3.2使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6内容量1個
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47862744101MXL3.2101205.23
690
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
47863505112MXL3.2112227.58
690
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
47863697114MXL3.2114231.65
690
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
47863821115MXL3.2115233.68
690
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
47863995118MXL3.2118239.78
690
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
47864774120MXL3.2120243.84
690
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
47864871121MXL3.2121245.87
690
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
47864923122MXL3.2122247.9
690
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865036123MXL3.2123249.94
690
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865221125MXL3.2125254
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865282126MXL3.2126256.03
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865361127MXL3.2127258.06
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865465128MXL3.2128260.1
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865553129MXL3.2129262.13
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865693130MXL3.2130264.16
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865763131MXL3.2131266.19
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865867132MXL3.2132268.22
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865964134MXL3.2134272.29
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866131135MXL3.2135274.32
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
478662351369MXL3.213692781.81
2,210
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866305138MXL3.2138280.42
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866436140MXL3.2140284.48
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866506142MXL3.2142288.54
700
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47866594144MXL3.2144292.61
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866734145MXL3.2145294.64
700
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866795146MXL3.2146296.67
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866883147MXL3.2147298.7
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866935148MXL3.2148300.74
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872544150MXL3.2150304.8
700
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872657152MXL3.2152308.86
750
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
47872781154MXL3.2154312.93
750
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872876155MXL3.2155314.96
750
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872964156MXL3.2156316.99
750
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
47873095158MXL3.2158321.06
750
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
47873506160MXL3.2160325.12
750
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
47873621162MXL3.2162329.18
750
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
47873786165MXL3.2165335.28
750
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
47874346170MXL3.2170345.44
750
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
47874425171MXL3.2171347.47
750
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
47874662175MXL3.2175355.6
750
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875107180MXL3.2180365.76
750
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875292184MXL3.2184373.89
750
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875387185MXL3.2185375.92
770
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875475186MXL3.2186377.95
770
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875563187MXL3.2187379.98
770
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875651188MXL3.2188382.02
770
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
47876141190MXL3.2190386.08
770
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
47876263192MXL3.2192390.14
770
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
47876394194MXL3.2194394.21
770
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
47876482195MXL3.2195396.24
770
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47863821
2023-12-13
用途: 実体顕微鏡(オリンパスSZX9)のズーム鏡筒内の駆動ベルト交換に使用。

巾・ピッチがピッタリ合い修理できた。6か月経過したが今のところ順調に作動している。価格は手ごろだが、送料がかかり割高になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする