椿本チエイン
PXベルト P3M形
ピッチ(mm)
3
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.1
種類
PXベルト
タイプ
標準
仕様
シナヤカ530仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト形
ベルト幅(mm)
歯数
周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48039792
BG132P3M10-530
P3M
10
44
132
¥
913
¥
629
¥
692
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039801
BG132P3M15-530
P3M
15
44
132
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48039817
BG132P3M6-530
P3M
6
44
132
¥
640
¥
439
¥
483
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040167
BG228P3M10-530
P3M
10
76
228
¥
1,030
¥
719
¥
791
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040176
BG228P3M15-530
P3M
15
76
228
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040185
BG228P3M6-530
P3M
6
76
228
¥
680
¥
469
¥
516
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040343
BG267P3M10-530
P3M
10
89
267
¥
1,070
¥
739
¥
813
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040352
BG267P3M15-530
P3M
15
89
267
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040361
BG267P3M6-530
P3M
6
89
267
¥
736
¥
509
¥
560
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040736
BG315P3M10-530
P3M
10
105
315
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040745
BG315P3M15-530
P3M
15
105
315
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040754
BG315P3M6-530
P3M
6
105
315
¥
789
¥
549
¥
604
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040797
BG327P3M10-530
P3M
10
109
327
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040806
BG327P3M15-530
P3M
15
109
327
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040815
BG327P3M6-530
P3M
6
109
327
¥
789
¥
549
¥
604
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040851
BG342P3M10-530
P3M
10
114
342
¥
1,130
¥
779
¥
857
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040867
BG342P3M15-530
P3M
15
114
342
¥
1,790
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48040876
BG342P3M6-530
P3M
6
114
342
¥
800
¥
559
¥
615
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041007
BG351P3M10-530
P3M
10
117
351
¥
1,130
¥
779
¥
857
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041016
BG351P3M15-530
P3M
15
117
351
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041025
BG351P3M6-530
P3M
6
117
351
¥
813
¥
559
¥
615
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041183
BG471P3M10-530
P3M
10
157
471
¥
1,250
¥
869
¥
956
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041192
BG471P3M15-530
P3M
15
157
471
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041201
BG471P3M6-530
P3M
6
157
471
¥
884
¥
609
¥
670
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041323
BG618P3M10-530
P3M
10
206
618
¥
1,430
¥
989
¥
1,088
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041332
BG618P3M15-530
P3M
15
206
618
¥
2,240
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041341
BG618P3M6-530
P3M
6
206
618
¥
991
¥
689
¥
758
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041585
BG822P3M10-530
P3M
10
274
822
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041594
BG822P3M15-530
P3M
15
274
822
¥
2,620
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041603
BG822P3M6-530
P3M
6
274
822
¥
1,140
¥
789
¥
868
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041725
BG870P3M10-530
P3M
10
290
870
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041734
BG870P3M15-530
P3M
15
290
870
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041743
BG870P3M6-530
P3M
6
290
870
¥
1,180
¥
819
¥
901
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041786
BG885P3M10-530
P3M
10
295
885
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041795
BG885P3M15-530
P3M
15
295
885
¥
2,730
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041804
BG885P3M6-530
P3M
6
295
885
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041847
BG981P3M10-530
P3M
10
327
981
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041856
BG981P3M15-530
P3M
15
327
981
¥
2,930
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48041865
BG981P3M6-530
P8M
6
327
981
¥
1,260
¥
869
¥
956
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください