椿本チエイン
RF形ローラチェーン
(1件のレビュー)
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
リンク内幅W(mm)
ローラ外径(R)(Φmm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48121342
RF100-JL
1個
9.54
28.6
19.75
22.85
4
19.05
19.05
31.75
19.05
-
¥
833
¥
589
¥
648
(税込)
36日以内出荷
返品不可
48121351
RF100-L
1リンク
9.54
28.6
19.75
22.85
4
19.05
19.05
31.75
19.05
-
¥
556
¥
389
¥
428
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48129182
RF120-JL
1個
11.11
34.4
24.9
28.9
4.8
25.4
22.23
38.1
25.4
-
¥
1,280
¥
899
¥
989
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48129191
RF120-L
1リンク
11.11
34.4
24.9
28.9
4.8
25.4
22.23
38.1
25.4
-
¥
904
¥
639
¥
703
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48220767
RF40-JL
1個
3.97
12
8.25
9.95
1.5
7.95
7.92
12.7
7.95
-
¥
186
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
48220776
RF40-L
1リンク
3.97
12
8.25
9.95
1.5
7.95
7.92
12.7
7.95
-
¥
38
¥
27
¥
30
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48220803
RF40-U
1個
3.97
12
8.25
9.95
1.5
7.95
7.92
12.7
7.95
240
¥
8,840
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
48225222
RF50-JL
1個
5.09
15
10.3
12
2
9.35
10.16
15.875
9.35
-
¥
222
¥
159
¥
175
(税込)
翌日出荷
48225231
RF50-L
1リンク
5.09
15
10.3
12
2
9.35
10.16
15.875
9.35
-
¥
59
¥
42
¥
46
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48225265
RF50-U
1個
5.09
15
10.3
12
2
9.35
10.16
15.875
9.35
192
¥
11,328
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
48225274
RF60-JL
1個
5.96
18.1
12.85
14.75
2.4
12.7
11.91
19.05
12.7
-
¥
300
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
48225283
RF60-L
1リンク
5.96
18.1
12.85
14.75
2.4
12.7
11.91
19.05
12.7
-
¥
90
¥
64
¥
70
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48225317
RF60-U
1個
5.96
18.1
12.85
14.75
2.4
12.7
11.91
19.05
12.7
160
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
48231294
RF80-JL
1個
7.94
24.1
16.25
19.25
3.2
15.88
15.88
25.4
15.88
-
¥
429
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
48231303
RF80-L
1リンク
7.94
24.1
16.25
19.25
3.2
15.88
15.88
25.4
15.88
-
¥
224
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48231337
RF80-U
1個
7.94
24.1
16.25
19.25
3.2
15.88
15.88
25.4
15.88
120
¥
26,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください