RS100 スプロケット 1Bタイプ

RS100 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS100 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS100 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS100 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS100 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS100 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS100 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS100 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエイン
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ハブ径DH(mm)
下穴径d(Φmm)
ハブ長さL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48233656RS100-1B22TQ240223.1117335622~80
15,700
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
48233665RS100-1B23T250233.17117335623~80
13,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
48233674RS100-1B23TQ250233.17117335623~80
16,700
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
48233683RS100-1B24TQ260243.25117335624~80
17,900
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
48233692RS100-1B25TQ270253.32117335625~80
18,800
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
48233701RS100-1B26TQ281263.41117335626~80
20,400
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
48233717RS100-1B27T291273.49117335627~80
17,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48233726RS100-1B27TQ291273.49117335627~80
21,000
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
48233735RS100-1B28TQ301283.57117335628~80
21,600
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
48233744RS100-1B30TQ321303.75117335630~80
24,200
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
48233753RS100-1B32TQ341323.92117335632~80
28,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
48233762RS100-1B34T362344.1127336334~89
26,800
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
48233771RS100-1B34TQ362344.1127336334~89
30,600
22,980
25,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
48233787RS100-1B35TQ372354.2127336335~89
32,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
48233796RS100-1B36TQ382364.29127336336~89
37,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
48233805RS100-1B38T402384.48127336338~89
30,600
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48233814RS100-1B42T443424.86127336342~89
34,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48233823RS100-1B50T524505.65127336350~89
42,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする