RS11 ステンレススプロケット 1Cタイプ

RS11 ステンレススプロケット 1Cタイプ - 椿本チエインRS11 ステンレススプロケット 1Cタイプ - 椿本チエインRS11 ステンレススプロケット 1Cタイプ - 椿本チエインRS11 ステンレススプロケット 1Cタイプ - 椿本チエイン
仕様歯先硬化なし材質ステンレス材削り出し仕様形状1Cチェーンピッチ(mm)3.7465タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.285ハブ長さL(mm)14内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48239012RS11-1C12T-SSスプロケットC形11.6RS11下穴タイプ12~6
7,240
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
48239021RS11-1C15T-SSスプロケットC形11.6RS11下穴タイプ15~9
7,280
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
48239037RS11-1C16T-SSスプロケットC形11.6RS11下穴タイプ16~9
7,360
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48239046RS11-1C18T-SSスプロケットC形11.6RS11下穴タイプ18~11
7,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48239055RS11-1C20T-SSスプロケットC形11.6RS11下穴タイプ20~13
8,820
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48239064RS11-1C24T-SSスプロケットC形11.6RS11下穴タイプ24~13
9,840
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
48239073RS11-1C28T-SSスプロケットC形11.6RS11下穴タイプ28~13
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
48239082RS11-1C30T-SSスプロケットC形11.6RS11下穴タイプ30~13
11,300
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
48239091RS11-1C34T-SSスプロケットC形11.6RS11下穴タイプ34~13
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48239107RS11-1C36T-SSスプロケットC形11.6RS11下穴タイプ36~13
12,500
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
48239116RS11-1C40T-SSスプロケットC形11.6RS11下穴タイプ40~13
13,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
48239125RS11-1C48T-SSスプロケットC形11.6RS11下穴タイプ48~13
16,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする