椿本チエイン
RS35 ロックスプロケット Nタイプ
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
9.525
ローラ径(Φmm)
5.08
内容量
1個
バスケットに入れる
183
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48248532
RS35-1B12TQ-N17A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
12
7
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248541
RS35-1B12TQ-N18A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
12
8
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248557
RS35-1B12TQ-N19A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
12
9
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248697
RS35-1B13TQ-N17A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
13
7
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248706
RS35-1B13TQ-N17B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
13
7
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248715
RS35-1B13TQ-N18A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
13
8
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248724
RS35-1B13TQ-N18B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
13
8
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248733
RS35-1B13TQ-N19A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
13
9
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248742
RS35-1B13TQ-N19B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
13
9
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248907
RS35-1B14TQ-N17A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
14
7
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248916
RS35-1B14TQ-N17B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
14
7
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248925
RS35-1B14TQ-N18A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
14
8
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248934
RS35-1B14TQ-N18B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
14
8
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248943
RS35-1B14TQ-N19A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
14
9
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48248952
RS35-1B14TQ-N19B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
14
9
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249126
RS35-1B15TQ-N17A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
7
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249135
RS35-1B15TQ-N17B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
7
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249144
RS35-1B15TQ-N18A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
8
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249153
RS35-1B15TQ-N18B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
8
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249162
RS35-1B15TQ-N19A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
9
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249171
RS35-1B15TQ-N19B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
9
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249187
RS35-1B15TQ-N210A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
10
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249196
RS35-1B15TQ-N210B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
10
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249205
RS35-1B15TQ-N211A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
11
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249214
RS35-1B15TQ-N211B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
11
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249223
RS35-1B15TQ-N212A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
12
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249232
RS35-1B15TQ-N212B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
15
12
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249564
RS35-1B16TQ-N17A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
7
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249573
RS35-1B16TQ-N17B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
7
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249582
RS35-1B16TQ-N18A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
8
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249591
RS35-1B16TQ-N18B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
8
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48249607
RS35-1B16TQ-N19A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
9
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249616
RS35-1B16TQ-N19B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
9
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249625
RS35-1B16TQ-N210A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
10
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249634
RS35-1B16TQ-N210B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
10
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249643
RS35-1B16TQ-N211A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
11
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249652
RS35-1B16TQ-N211B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
11
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249661
RS35-1B16TQ-N212A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
12
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249677
RS35-1B16TQ-N212B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
16
12
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250027
RS35-1B17TQ-N19A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
9
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250036
RS35-1B17TQ-N19B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
9
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250045
RS35-1B17TQ-N210A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
10
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250054
RS35-1B17TQ-N210B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
10
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250063
RS35-1B17TQ-N211A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
11
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250072
RS35-1B17TQ-N211B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
11
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250081
RS35-1B17TQ-N212A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
12
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250097
RS35-1B17TQ-N212B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
17
12
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250553
RS35-1B18TQ-N210A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
18
10
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250562
RS35-1B18TQ-N210B
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
18
10
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250571
RS35-1B18TQ-N211A
スプロケット
B形
1
4.4
RS35
面圧タイプ
18
11
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ