椿本チエイン
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
4.4
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS35
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
9.525
取付方式
A
ローラ径(Φmm)
5.08
内容量
1個
バスケットに入れる
265
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ハブ径D
H
(mm)
寸法DC(mm)
寸法DF(Φmm)
寸法L1(mm)
ハブ長さL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48249266
RS35-1B15TQ-S1410A
51
45.81
35
24
32
12
20
15
10
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249284
RS35-1B15TQ-S1411A
51
45.81
35
24
32
12
20
15
11
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249302
RS35-1B15TQ-S1412A
51
45.81
35
24
32
12
20
15
12
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249327
RS35-1B15TQ-S1414A
51
45.81
35
24
32
12
20
15
14
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249345
RS35-1B15TQ-S1415A
51
45.81
35
24
32
12
20
15
15
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249363
RS35-1B15TQ-S1416A
51
45.81
35
24
32
12
20
15
16
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249704
RS35-1B16TQ-S1410A
54
48.82
37
24
32
12
20
16
10
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249722
RS35-1B16TQ-S1411A
54
48.82
37
24
32
12
20
16
11
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249747
RS35-1B16TQ-S1412A
54
48.82
37
24
32
12
20
16
12
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249765
RS35-1B16TQ-S1414A
54
48.82
37
24
32
12
20
16
14
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249783
RS35-1B16TQ-S1415A
54
48.82
37
24
32
12
20
16
15
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48249801
RS35-1B16TQ-S1416A
54
48.82
37
24
32
12
20
16
16
¥
6,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250124
RS35-1B17TQ-S1410A
57
51.84
41
24
32
12
20
17
10
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250142
RS35-1B17TQ-S1411A
57
51.84
41
24
32
12
20
17
11
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250167
RS35-1B17TQ-S1412A
57
51.84
41
24
32
12
20
17
12
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250185
RS35-1B17TQ-S1414A
57
51.84
41
24
32
12
20
17
14
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250203
RS35-1B17TQ-S1415A
57
51.84
41
24
32
12
20
17
15
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250221
RS35-1B17TQ-S1416A
57
51.84
41
24
32
12
20
17
16
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250246
RS35-1B17TQ-S2417A
57
51.84
41
32
42
14
20
17
17
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250264
RS35-1B17TQ-S2418A
57
51.84
41
32
42
14
20
17
18
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250282
RS35-1B17TQ-S2419A
57
51.84
41
32
42
14
20
17
19
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250307
RS35-1B17TQ-S2420A
57
51.84
41
32
42
14
20
17
20
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250325
RS35-1B17TQ-S2422A
57
51.84
41
32
42
14
20
17
22
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48250632
RS35-1B18TQ-S1411A
60
54.85
44
24
32
12
20
18
11
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250657
RS35-1B18TQ-S1412A
60
54.85
44
24
32
12
20
18
12
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250675
RS35-1B18TQ-S1414A
60
54.85
44
24
32
12
20
18
14
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250693
RS35-1B18TQ-S1415A
60
54.85
44
24
32
12
20
18
15
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250711
RS35-1B18TQ-S1416A
60
54.85
44
24
32
12
20
18
16
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250736
RS35-1B18TQ-S2417A
60
54.85
44
32
42
14
20
18
17
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250754
RS35-1B18TQ-S2418A
60
54.85
44
32
42
14
20
18
18
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250772
RS35-1B18TQ-S2419A
60
54.85
44
32
42
14
20
18
19
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250797
RS35-1B18TQ-S2420A
60
54.85
44
32
42
14
20
18
20
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48250815
RS35-1B18TQ-S2422A
60
54.85
44
32
42
14
20
18
22
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251122
RS35-1B19TQ-S1411A
63
57.87
47
24
32
12
20
19
11
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251147
RS35-1B19TQ-S1412A
63
57.87
47
24
32
12
20
19
12
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251165
RS35-1B19TQ-S1414A
63
57.87
47
24
32
12
20
19
14
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251183
RS35-1B19TQ-S1415A
63
57.87
47
24
32
12
20
19
15
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251201
RS35-1B19TQ-S1416A
63
57.87
47
24
32
12
20
19
16
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251226
RS35-1B19TQ-S2417A
63
57.87
47
32
42
14
20
19
17
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251244
RS35-1B19TQ-S2418A
63
57.87
47
32
42
14
20
19
18
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251262
RS35-1B19TQ-S2419A
63
57.87
47
32
42
14
20
19
19
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251287
RS35-1B19TQ-S2420A
63
57.87
47
32
42
14
20
19
20
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251305
RS35-1B19TQ-S2422A
63
57.87
47
32
42
14
20
19
22
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251323
RS35-1B19TQ-S3324A
63
57.87
47
38.5
48
15.5
20
19
24
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251332
RS35-1B19TQ-S3325A
63
57.87
47
38.5
48
15.5
20
19
25
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251341
RS35-1B19TQ-S3328A
63
57.87
47
38.5
48
15.5
20
19
28
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251682
RS35-1B20TQ-S1412A
66
60.89
50
24
32
12
20
20
12
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251707
RS35-1B20TQ-S1414A
66
60.89
50
24
32
12
20
20
14
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251725
RS35-1B20TQ-S1415A
66
60.89
50
24
32
12
20
20
15
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48251743
RS35-1B20TQ-S1416A
66
60.89
50
24
32
12
20
20
16
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ