椿本チエイン
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
7.3
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS40
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
12.7
取付方式
A
ローラ径(Φmm)
7.92
内容量
1個
バスケットに入れる
290
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ハブ径D
H
(mm)
寸法DF(Φmm)
寸法L1(mm)
ハブ長さL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48264867
RS40-1B14TQ-S1614A
63
57.07
42
32
12
22
14
14
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264885
RS40-1B14TQ-S2415A
63
57.07
42
42
14
22
14
15
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48264903
RS40-1B14TQ-S2416A
63
57.07
42
42
14
22
14
16
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264921
RS40-1B14TQ-S2417A
63
57.07
42
42
14
22
14
17
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264946
RS40-1B14TQ-S2418A
63
57.07
42
42
14
22
14
18
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264964
RS40-1B14TQ-S2419A
63
57.07
42
42
14
22
14
19
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264982
RS40-1B14TQ-S2420A
63
57.07
42
42
14
22
14
20
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48265007
RS40-1B14TQ-S2422A
63
57.07
42
42
14
22
14
22
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265393
RS40-1B15TQ-S1614A
67
61.08
46
32
12
22
15
14
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265411
RS40-1B15TQ-S2415A
67
61.08
46
42
14
22
15
15
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265436
RS40-1B15TQ-S2416A
67
61.08
46
42
14
22
15
16
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265454
RS40-1B15TQ-S2417A
67
61.08
46
42
14
22
15
17
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265472
RS40-1B15TQ-S2418A
67
61.08
46
42
14
22
15
18
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265497
RS40-1B15TQ-S2419A
67
61.08
46
42
14
22
15
19
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265515
RS40-1B15TQ-S2420A
67
61.08
46
42
14
22
15
20
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265533
RS40-1B15TQ-S2422A
67
61.08
46
42
14
22
15
22
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48265551
RS40-1B15TQ-S3324A
67
61.08
46
48
15.5
22
15
24
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48265567
RS40-1B15TQ-S3325A
67
61.08
46
48
15.5
22
15
25
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265576
RS40-1B15TQ-S3328A
67
61.08
46
48
15.5
22
15
28
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265917
RS40-1B16TQ-S1614A
71
65.1
50
32
12
22
16
14
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265935
RS40-1B16TQ-S2415A
71
65.1
50
42
14
22
16
15
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265953
RS40-1B16TQ-S2416A
71
65.1
50
42
14
22
16
16
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265971
RS40-1B16TQ-S2417A
71
65.1
50
42
14
22
16
17
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265996
RS40-1B16TQ-S2418A
71
65.1
50
42
14
22
16
18
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266014
RS40-1B16TQ-S2419A
71
65.1
50
42
14
22
16
19
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266032
RS40-1B16TQ-S2420A
71
65.1
50
42
14
22
16
20
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266057
RS40-1B16TQ-S2422A
71
65.1
50
42
14
22
16
22
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266075
RS40-1B16TQ-S3324A
71
65.1
50
48
15.5
22
16
24
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266093
RS40-1B16TQ-S3325A
71
65.1
50
48
15.5
22
16
25
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266111
RS40-1B16TQ-S3328A
71
65.1
50
48
15.5
22
16
28
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266486
RS40-1B17TQ-S2415A
76
69.12
54
42
14
22
17
15
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266504
RS40-1B17TQ-S2416A
76
69.12
54
42
14
22
17
16
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266522
RS40-1B17TQ-S2417A
76
69.12
54
42
14
22
17
17
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266547
RS40-1B17TQ-S2418A
76
69.12
54
42
14
22
17
18
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266565
RS40-1B17TQ-S2419A
76
69.12
54
42
14
22
17
19
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266583
RS40-1B17TQ-S2420A
76
69.12
54
42
14
22
17
20
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266601
RS40-1B17TQ-S2422A
76
69.12
54
42
14
22
17
22
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266626
RS40-1B17TQ-S4424A
76
69.12
54
56
15.5
22
17
24
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266644
RS40-1B17TQ-S4425A
76
69.12
54
56
15.5
22
17
25
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266662
RS40-1B17TQ-S4428A
76
69.12
54
56
15.5
22
17
28
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266687
RS40-1B17TQ-S4430A
76
69.12
54
56
15.5
22
17
30
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266705
RS40-1B17TQ-S4432A
76
69.12
54
56
15.5
22
17
32
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266723
RS40-1B17TQ-S4435A
76
69.12
54
56
15.5
22
17
35
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267116
RS40-1B18TQ-S2415A
80
73.14
57
42
14
22
18
15
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267134
RS40-1B18TQ-S2416A
80
73.14
57
42
14
22
18
16
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267152
RS40-1B18TQ-S2417A
80
73.14
57
42
14
22
18
17
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267177
RS40-1B18TQ-S2418A
80
73.14
57
42
14
22
18
18
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267195
RS40-1B18TQ-S2419A
80
73.14
57
42
14
22
18
19
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267213
RS40-1B18TQ-S2420A
80
73.14
57
42
14
22
18
20
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267231
RS40-1B18TQ-S2422A
80
73.14
57
42
14
22
18
22
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ