椿本チエイン
RS60 ロックスプロケット Nタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48305853
RS60-1B10TQ-N314A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
10
14
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48305862
RS60-1B10TQ-N315A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
10
15
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48305871
RS60-1B10TQ-N316A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
10
16
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306106
RS60-1B11TQ-N314A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
11
14
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306115
RS60-1B11TQ-N315A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
11
15
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306124
RS60-1B11TQ-N316A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
11
16
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306133
RS60-1B11TQ-N417A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
11
17
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306142
RS60-1B11TQ-N418A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
11
18
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306151
RS60-1B11TQ-N419A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
11
19
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306395
RS60-1B12TQ-N314A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
12
14
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306404
RS60-1B12TQ-N314B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
12
14
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306413
RS60-1B12TQ-N315A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
12
15
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306422
RS60-1B12TQ-N315B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
12
15
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306431
RS60-1B12TQ-N316A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
12
16
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306447
RS60-1B12TQ-N316B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
12
16
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306456
RS60-1B12TQ-N417A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
12
17
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306465
RS60-1B12TQ-N417B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
12
17
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306474
RS60-1B12TQ-N418A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
12
18
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306483
RS60-1B12TQ-N418B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
12
18
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306492
RS60-1B12TQ-N419A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
12
19
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306501
RS60-1B12TQ-N419B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
12
19
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306833
RS60-1B13TQ-N314A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
14
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306842
RS60-1B13TQ-N314B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
14
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306851
RS60-1B13TQ-N315A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
15
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306867
RS60-1B13TQ-N315B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
15
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306876
RS60-1B13TQ-N316A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
16
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306885
RS60-1B13TQ-N316B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
16
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306894
RS60-1B13TQ-N417A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
17
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306903
RS60-1B13TQ-N417B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
17
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306912
RS60-1B13TQ-N418A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
18
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306921
RS60-1B13TQ-N418B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
18
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306937
RS60-1B13TQ-N419A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
19
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306946
RS60-1B13TQ-N419B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
19
¥
9,420
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306955
RS60-1B13TQ-N520A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
20
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306964
RS60-1B13TQ-N520B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
20
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306973
RS60-1B13TQ-N522A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
22
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306982
RS60-1B13TQ-N522B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
22
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48306991
RS60-1B13TQ-N524A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
24
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48307007
RS60-1B13TQ-N524B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
13
24
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48307454
RS60-1B14TQ-N417A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
14
17
¥
9,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48307463
RS60-1B14TQ-N417B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
14
17
¥
9,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48307472
RS60-1B14TQ-N418A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
14
18
¥
9,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48307481
RS60-1B14TQ-N418B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
14
18
¥
9,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48307497
RS60-1B14TQ-N419A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
14
19
¥
9,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48307506
RS60-1B14TQ-N419B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
14
19
¥
9,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48307515
RS60-1B14TQ-N520A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
14
20
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48307524
RS60-1B14TQ-N520B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
14
20
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48307533
RS60-1B14TQ-N522A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
14
22
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48307542
RS60-1B14TQ-N522B
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
14
22
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48307551
RS60-1B14TQ-N524A
スプロケット
B形
1
11.9
RS60
面圧タイプ
14
24
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ