椿本チエイン
RS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48335043
RS80-SD12TQ
スプロケット
SD形
2
15
RS80
下穴タイプ
12
~45
¥
6,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48335052
RS80-SD13TQ
スプロケット
SD形
2
15
RS80
下穴タイプ
13
~50
¥
7,240
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48335061
RS80-SD14TQ
スプロケット
SD形
2
15
RS80
下穴タイプ
14
~55
¥
8,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48335077
RS80-SD15TQ
スプロケット
SD形
2
15
RS80
下穴タイプ
15
~63
¥
8,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48335086
RS80-SD16TQ
スプロケット
SD形
2
15
RS80
下穴タイプ
16
~70
¥
9,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48335095
RS80-SD17TQ
スプロケット
SD形
2
15
RS80
下穴タイプ
17
~74
¥
10,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48335104
RS80-SD18TQ
スプロケット
SD形
2
15
RS80
下穴タイプ
18
~80
¥
11,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください