椿本チエイン
アタッチ付チェーン
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
チェーン形式
ラムダチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48235546
RS100-LMC-2-JL
1個
31.75
19.05
ジョイントリンク
¥
2,220
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48235555
RS100-LMC-2-L
1リンク
31.75
19.05
リンク単位
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48235634
RS100-LMC-2-OL
1個
31.75
19.05
オフセットリンク
¥
4,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48261254
RS35-LMC-2-JL
1個
9.525
4.78
ジョイントリンク
¥
642
¥
479
¥
527
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48261263
RS35-LMC-2-L
1リンク
9.525
4.78
リンク単位
¥
231
¥
169
¥
186
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48261315
RS35-LMC-2-OL
1個
9.525
4.78
オフセットリンク
¥
1,470
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48282604
RS40-LMC-2-JL
1個
12.7
7.95
ジョイントリンク
¥
498
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48282613
RS40-LMC-2-L
1リンク
12.7
7.95
リンク単位
¥
222
¥
169
¥
186
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48282735
RS40-LMC-2-OL
1個
12.7
7.95
オフセットリンク
¥
1,080
¥
809
¥
890
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48301933
RS50-LMC-2-JL
1個
15.875
9.53
ジョイントリンク
¥
607
¥
459
¥
505
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48301942
RS50-LMC-2-L
1リンク
15.875
9.53
リンク単位
¥
313
¥
239
¥
263
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48302064
RS50-LMC-2-OL
1個
15.875
9.53
オフセットリンク
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48320851
RS60-LMC-2-JL
1個
19.05
12.7
ジョイントリンク
¥
849
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48320867
RS60-LMC-2-L
1リンク
19.05
12.7
リンク単位
¥
469
¥
349
¥
384
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48320982
RS60-LMC-2-OL
1個
19.05
12.7
オフセットリンク
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48332864
RS80-LMC-2-JL
1個
25.4
15.88
ジョイントリンク
¥
1,210
¥
909
¥
1,000
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48332873
RS80-LMC-2-L
1リンク
25.4
15.88
リンク単位
¥
951
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48332952
RS80-LMC-2-OL
1個
25.4
15.88
オフセットリンク
¥
2,840
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください